電動工具 :「ヤスリ 木工電動」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーヤスリでの各種木材の研磨などに便利です。
定格消費電力(W)180 定格時間(分)20 取扱説明書(4.68MB) ストローク数(min)10000
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

BSD-110 ベルトサンダー EARTH MAN 動画あり
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。 付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2 ベルト幅(mm)76 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.1 電源(V)AC100 消費電力(W)680 回転数(min-1[r.p.m])約28000 ベルト長さ(mm)457 コード長さ(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265 本体質量(kg)約2.4 ベルト幅W×長さL(mm)約76×457 ベルト速度(m/s)約3.6 ベルト速度(m/min)220 定格時間(分)30
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター ベルト幅(mm)76 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)720 ベルト長さ(mm)533 コード長さ(m)3 ベルト速度(m/min)250 ベルト寸法(mm)76×533
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 パッド寸法(mm)92×185 絶縁方式二重絶縁 パッド幅(mm)2(起動幅) 定格使用時間(分)30 振動数(回/min-1)20000
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700] ベルト幅W×長さL(mm)9×533 ベルト幅(mm)9 ベルト長さ(mm)533 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)420 付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7468
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります