カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 充電工具 本体(5)
絞り込み

電動工具 :「3.6v 500mah」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ロータリーツール SK11

    充電ロータリーツール

    SK11
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
    用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
  • 充電ロータリーツール SK11

    充電ロータリーツール

    SK11
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
    用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
  • 電式電動ドライバー LIBRA

    電式電動ドライバー

    LIBRA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
    電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300質量(g)145付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7
  • 電ドラスピーダー JEFCOM(ジェフコム)

    電ドラスピーダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
    電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)1.5(電動)5(手締め)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)バッテリー容量(Ah)1.5質量(g)210材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40タイプデュアル(電動・手動)本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃
  • コードレス電動ドライバー HANMATEK

    コードレス電動ドライバー

    HANMATEK
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    6日以内出荷
    片手で簡単!どこでもパワフル!。USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える。1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能。充電式でどこでも使えるコードレス設計。USB Type-C充電に対応。先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載。フロントLEDライトはネジ止め時に点灯。暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!。左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま。狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き。手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適。軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン。手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ。買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き
    質量(g)200電圧(V)3.6電源バッテリー駆動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×48×140連続使用時間約45-60分充電時間約2-3時間電流(mA)300保証期間1年LED8灯(明るさ調整可)バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB Type-C最高回転速度(min-1)約200(約3.33rps/s)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具