カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(16)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(7)
絞り込み

電動工具 :「TTL」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密卓上フライス盤 ミスターマイスター精密卓上フライス盤ミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤 ミスターマイスターミニフライス盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】スピンドルMT-2スピンドル間距離(mm)270電源(V)100 50/60Hzセット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730質量(kg)40モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックMT-3 ミスターマイスタードリルチャックMT-3ミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ) ミスターマイスターLittleMilling-9用交換チップ(2ヶ)ミスターマイスター
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
NO.60730強力型テーパーシャンクエンドミルの交換チップです。
アズワン品番64-5177-92RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセットミスターマイスター
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用) ミスターマイスター強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット ミスターマイスターミニフライス盤LittleMilling1スターターセットミスターマイスター
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling1本体(No.66400)、ドリルチャック(本体装着済み)No.66215、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、引き型コレット(6mm)、クランプセット(10点入)No.66426、Tスロットナット×4ヶ、標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、クイックバイス(No.66205)、コレットホルダーセット(No.66240)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100テーブル寸法(mm)W240×D145モーター出力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上フライス盤LittleMilling11 スターターセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11 スターターセットミスターマイスター
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170テーブル寸法(mm)460×120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-09スピンドル間距離(mm)270T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用) ミスターマイスターマシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)ミスターマイスター
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセットミスターマイスター
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンドチップトレイ付き(No.60760)電源(V)100テーブル寸法(mm)W403×D92モーター出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンター(LittleMilling11用) ミスターマイスターデジタルカウンター(LittleMilling11用)ミスターマイスター
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット ミスターマイスターミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセットミスターマイスター
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
599,800税込659,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(本体装着済み) No60849・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W定格消費電力(W)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500モーター出力(W)500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付き ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11デジタルスケールキット付きミスターマイスター
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)電源(V)100(50/60Hz)/500W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730最小表示(mm)0.005機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載単位自動送り装置:mm回転速度(min-1[r.p.m])100~2500口幅(mm)クイックバイス:100把握径(Φmm)1~13スピンドルMT-3自重(kg)65スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
精密卓上フライス盤LittleMilling11 ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11ミスターマイスター
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-08スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセットミスターマイスター
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き)質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170テーブル寸法(mm)460×120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-10スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
精密フライス盤LittleMilling9用部品 No.150 PC基盤 ミスターマイスター精密フライス盤LittleMilling9用部品 No.150 PC基盤ミスターマイスター
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品 ミスターマイスタードリルチャック(ミーリング用) 標準品ミスターマイスター
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングカッター ミスターマイスターミーリングカッターミスターマイスター
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
599,800税込659,780
1セット
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
529,800税込582,780
1セット
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具