カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(107)
        • 充電工具 本体(185)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(5)
        • コードリール/延長コード(3)

電動工具 :「m10 p1.0」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(51件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ

    18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

    マキタ(27件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA長さ(mm)317幅(mm)118質量(kg)2.1(バッテリ含む)高さ(mm)118電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])11000研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能砥石厚さ3~6)機能電子リミッタ(警告ランプ付)、再起動防止機能(警告ランプ付)、スーパーフランジ、サイドグリップ取付可能作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)適合バッテリーA-60464、A-60442研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • ディスクグラインダー700W SK11

    ディスクグラインダー700W

    SK11(8件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
    用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 小型

    マキタ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    小型インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ

    ストレートグラインダ ストレートグラインダ

    ミタチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19
    付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル

    電ドラ 両頭サキスポビット10本入

    ベッセル
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
    セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)310電圧(V)18差込角(sq.)12.7質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)

    変速ディスクグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
    用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブ(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
    バッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ

    充電式インパクトレンチ TW004G

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)320電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.9(バッテリ含)付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック幅(mm)86全長(mm)144高さ(mm)248タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 変速ディスクグラインダー 1050W SK11

    変速ディスクグラインダー 1050W

    SK11(11件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
    用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.3(バッテリ含む)高さ(mm)140回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタートバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式インパクトレンチ
    用途クラス最強トルク最大締付トルク(N・m)1350電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5×2角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.8(バッテリ含)付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217高さ(mm)297打撃数(min-1[回/分])0~2300締付能力(普通ボルト)M12-M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M27防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
    用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトドライバ(本体のみ)

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
    角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具