絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- アイリスオーヤマ(34)
- エステー(17)
- 桐灰(9)
- オカモト(8)
- 興和新薬ヘルスケア(6)
- 小林製薬(5)
- 金鳥(KINCHO)(4)
- ロッテ(4)
- タカビシ(4)
- コーワ(KOWA)(3)
- 関西紙工(3)
- MARKLESS STYLE(3)
- タカビシ化学(3)
- エスコ(2)
- ケンユー(2)
- ユニット(2)
- ボウエキ(BOUEKI)(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- 日新被服(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「タイプ」から絞り込む

使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン
ライフオンプロダクツ¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ
ライフオンプロダクツ¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70×20×80質量(g)80消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)750(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)