絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- アイリスオーヤマ(52)
- YAMAZEN(山善)(36)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- D&Dグループ(27)
- TAIGASHOJI(大河商事)(21)
- エステー(19)
- TEKNOS(19)
- 桐灰(14)
- マルカ(13)
- 椙山紡織(13)
- ユニット(12)
- 興和新薬ヘルスケア(10)
- ファミリー・ライフ(10)
- オカモト(9)
- ヘルメット潜水(9)
- ELPA(8)
- 小林製薬(8)
- コイズミ(小泉成器)(8)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る

使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン
ライフオンプロダクツ¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
カバーなしで使える 蓄熱式湯たんぽ アイボリー/モカ/スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷カバーの着脱不要、このまま蓄熱できる手軽さが便利な蓄熱式湯たんぽです。使う時の手間をクリアする、ストレスフリーです。手を包んで温めるポケット付き。冷えがちな手を入れて直接温められるよう、カバーにはポケットを装着、なめらかな手触りと温もりで、リラックスタイムにも最適です。1回の蓄熱で長時間温かさが持続。約15分の蓄熱で、約60℃の温かさが長時間持続します。布団内の使用で約3時間、室内での使用は、約7時間ご使用できます。用途寒い冬のお供に。仕様蓄熱液:水セット内容本体、蓄熱アダプター、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.47消費電力(W)270電源AC100V 50温度(℃)蓄熱:60耐荷重(kg)50安全装置温度ヒューズ、サーモスタットコード長さ(mm)60Hz コード長さ750時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)保温時間(h)約あんか7、カイロ3
温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ
ライフオンプロダクツ¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70×20×80質量(g)80消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)750(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)