絞り込み
温度持続時間
- 4時間(1)
- 6時間(1)
- 9時間(1)
ブランド
- ELPA
- アイリスオーヤマ(33)
- エステー(14)
- 桐灰(9)
- オカモト(8)
- 興和新薬ヘルスケア(6)
- 小林製薬(5)
- 金鳥(KINCHO)(4)
- ロッテ(4)
- タカビシ(4)
- エスコ(2)
- コーワ(KOWA)(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- ハクキンカイロ(2)
- ケンユー(1)
- ミヅシマ工業(1)
- ZIPPO(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「タイプ」から絞り込む

充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策
ELPA¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付きセット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24