絞り込み
消費電力(W)
- 80(1)
温度(℃)
- 50(2)
コード長さ(m)
- 1.6
- 0.4(2)
- 0.7(1)
- 0.95(2)
- 1(2)
- 1.05(1)
- 1.2(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(20)
- 1.7(3)
- 1.8(10)
- 1.9(26)
- 1.96(4)
- 2(12)
- 2.1(1)
- 2.3(3)
- 2.5(1)
ブランド
- アピックス(1)
- INKO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
80(1)

INKO USB ウェアラブルヒーター
INKO¥7,000税込¥7,7001個12日以内出荷世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書寸法(mm)200×200×1質量(g)62電力(W)最大9保証期間1年間コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)温度調整方法3段階RoHS指令(10物質対応)対応表面温度(℃)最高50
パネル&フットヒーター どこでも足湯
アピックス¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」。角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります