絞り込み
消費電力(W)
- 530(1)
温度(℃)
- 38
- 20~45(1)
- 39(2)
- 40(4)
- 42(6)
- 45(32)
- 46(4)
- 49(2)
- 50(11)
- 51(2)
- 52(13)
- 53(7)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
530(1)

ラ・クッションホットカーペット
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷暖房効果を最大化!ラ・クッションラグとホットカーペットが一体になったラ・クッションホットカーペットです。一体になることで、表面温度の立ち上がりが早く温かいです。温度調節つまみでお好みの温度に調整可能です。また、温める面積を全面・左・右に切り替えできます。自動切タイマー付で、6時間経過すると自動的に電源が切れます。ウレタンの厚さが30mmの厚手タイプで、裏面にすべり止め加工を施しているため、フローリングに敷いてもズレにくく快適です。水や汚れが浸み込みにくい微撥水加工が施されており、お手入れ簡単です(※汚れた際は、すぐに拭きとってください)。従来のラグ+ホットカーペットの使用時に比べて21.6%節電しながら使用する事ができます。寸法(mm)1860×1830質量(g)5100電源AC 100V 50/60Hz定格消費電力(W)530主要材質表地・裏地・縁材:ポリエステル100%/中材:ウレタンフォーム電源コード1.5m消費電力量(Wh)弱:148、強:254 /時間1時間当たりの電気代(強/弱)(円)4.6 / 7.9表面温度(℃)弱:30±5/強:38±5