絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・107・115・126・134・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・35・38・40・41.5・42・44・46・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・東海キャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・エスコ・東信製作所・サカエ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・RS PRO・TRUSCO・ワコーパレット・東正車輛・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・テンテキャスター・栃木屋・東京パーツセンター・東海・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    75mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
  • 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

    740MA 静シリーズ

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車T型式915EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
  • ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 一般キャスター SRシリーズ ナンシン

    一般キャスター SRシリーズ

    ナンシン
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
  • 100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
  • ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(3件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン

    ねじ込み式 自在 ゴム車

    ナンシン(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    )ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    材質(車輪)エラストマー樹脂仕様ねじ込み式形状自在車軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステム長(mm)15
  • ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    529税込582
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    欠品中
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

    東正車輛(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター