絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(10)
  • 100(11)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(9)
材質(車輪)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(6)
車輪幅(mm)
  • 28
  • 16(26)
  • 17(16)
  • 18(4)
  • 20(44)
  • 21(84)
  • 22(14)
  • 25(74)
  • 26(20)
  • 27(68)
  • 29(4)
  • 32(37)
  • 33(6)
  • 34(5)
  • 35(11)
  • 38(17)
  • 40(17)
  • 42(7)
  • 43(4)
  • 45(7)
取付高(mm)
  • 74(10)
  • 77(10)
  • 126(2)
  • 128(7)
  • 144~169(4)
  • 151~169(4)
  • 154~169(4)
74・77・126・128・144~169・151~169・154~169
許容荷重(daN)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(6)
  • 60(13)
  • 60.017(2)
10・20・30・50・60・60.017
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(4)
  • 三価ユニクロ(10)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(21)
ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
999税込1,099
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
929税込1,022
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
799税込879
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3499車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
829税込912
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3496車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3502車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
パイプ径d(Φmm)35
緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75 ユーエイキャスター緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16×40 ユーエイキャスター緩衝キャスター自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16×40ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16 ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス旋回半径(mm)111~115ストッパー回転ストッパー付ねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M12ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス旋回半径(mm)111~115ストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
619税込681
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3493車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)52パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター