絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(8)
- 65(7)
- 75(1)
車輪タイプ
単輪(10)
ストッパー
- あり(5)
- なし(9)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(3)
- ゴム(4)
- ナイロン(1)
車輪幅(mm)
- 20(4)
- 21(6)
- 27(2)
取付高(mm)
- 67(5)
- 68(1)
- 74(2)
- 77(2)
- 85(5)
- 87(4)
- 95(1)
67・68・74・77・85・87・95
許容荷重(daN)
- 35
- 10(8)
- 20(20)
- 25(10)
- 30(82)
- 40(89)
- 50(95)
- 50.014(7)
- 60(105)
- 70(68)
- 80(15)
- 100(16)
- 120(22)
- 130(5)
- 140(6)
- 150(17)
- 160(22)
- 250(4)
- 1960(6)
- 2450(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
- 三価ユニクロ(7)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- スペーシア(2)
- ナンシン(3)
- ユーエイキャスター(7)
スペーシア・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)
ナンシン(16件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749税込¥8241個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター STF型
ユーエイキャスター¥649~税込¥714~1個当日出荷から14日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥279~税込¥307~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個12日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷から11日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪