絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪幅(mm)
14・16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・33・34・35・38・40・42・45・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
56・59・60・64・68・70・85・91・95・97・100・107・122・126・128・132・152・167・180・189・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
10・20・25・30・35・40・50・50.014・60・70・80・100・120・130・140・150・160・250・1960・2450・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
616件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100関連資料(0.05MB)
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
999税込1,099
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10仕上フード:黒、車輪:黒
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付ハーフェレ
1,398税込1,538
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ125mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M12 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM12×30
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)車輪幅(mm)19耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)182耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)133耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)69耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)11
150mm キャスター(自在金具・穴付) エスコ150mm キャスター(自在金具・穴付)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)182耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)13
50mm キャスター(自在金具・穴付) エスコ50mm キャスター(自在金具・穴付)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)全高(mm)69耐熱温度(℃)-20~60取付穴径(mm)11
パイプ差し込み式キャスター(ゴム車) TRUSCOパイプ差し込み式キャスター(ゴム車)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
SUS パイプ外径38mm用差込 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS パイプ外径38mm用差込 ウレタンB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
SUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)490RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)490RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
939税込1,033
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)355RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
799税込879
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)355RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)385RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 65径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
839税込923
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)385RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
889税込978
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 65径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
739税込813
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
939税込1,033
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)360RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
799税込879
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)360RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
819税込901
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
659税込725
1個
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
差し込み式キャスター