絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(16)
  • 65(6)
  • 75(18)
  • 85(27)
  • 100(49)
  • 125(25)
  • 150(18)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(74)
ストッパー
  • あり(54)
  • なし(56)
材質(車輪)
  • MCナイロン(11)
  • ウレタン(39)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(37)
  • ナイロン(43)
車輪幅(mm)
  • 22(12)
  • 25(50)
  • 26(10)
  • 27(41)
  • 28(13)
  • 32(6)
取付高(mm)
  • 70(6)
  • 74(10)
  • 77(10)
  • 89(6)
  • 92(6)
  • 93(4)
  • 97(6)
  • 100(8)
  • 102(2)
  • 103(6)
  • 107(21)
  • 110(2)
  • 122(9)
  • 126(32)
  • 128(9)
  • 148(6)
  • 152(15)
  • 154(4)
  • 176(3)
  • 180(15)
70・74・77・89・92・93・97・100・102・103・107・110・122・126・128・148・152・154・176・180・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
  • 60
  • 10(8)
  • 20(20)
  • 25(10)
  • 30(82)
  • 35(12)
  • 40(89)
  • 50(95)
  • 50.014(7)
  • 70(68)
  • 80(15)
  • 100(16)
  • 120(22)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 150(17)
  • 160(22)
  • 250(4)
  • 1960(6)
  • 2450(4)
金具仕上
  • クロームメッキ(65)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(22)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(69)
  • ユーエイキャスター(31)
  • ナンシン(4)
  • スペーシア(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・スペーシア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,990税込2,189特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52適合スパナ21×23パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター

    差込式キャスター STF型

    ユーエイキャスター
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式、ゴム(グレー)車

    ナンシン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式、ウレタン(B入り)車 ナンシン

    ゴム締め式、ウレタン(B入り)車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ径d(Φmm)35
  • ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
  • 一般キャスター ナンシン

    一般キャスター

    ナンシン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 65径 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター