絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(33)
  • 65(18)
  • 75(17)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(27)
ストッパー
  • あり(23)
  • なし(27)
材質(車輪)
  • MCナイロン(16)
  • ゴム(34)
車輪幅(mm)
  • 20
  • 16(26)
  • 17(16)
  • 18(4)
  • 21(84)
  • 22(14)
  • 25(74)
  • 26(20)
  • 27(68)
  • 28(21)
  • 29(4)
  • 32(37)
  • 33(6)
  • 34(5)
  • 35(11)
  • 38(17)
  • 40(17)
  • 42(7)
  • 43(4)
  • 45(7)
取付高(mm)
  • 64(10)
  • 67(4)
  • 68(17)
  • 70(5)
  • 81(5)
  • 85(13)
  • 91(5)
  • 95(7)
  • 97(3)
  • 99(2)
64・67・68・70・81・85・91・95・97・99
許容荷重(daN)
  • 30(28)
  • 30.008(1)
  • 35(4)
  • 35.304(1)
  • 40(17)
  • 40.207(1)
  • 50(12)
  • 54.917(1)
  • 55(2)
30・30.008・35・35.304・40・40.207・50・54.917・55
金具仕上
  • クロームメッキ(34)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(33)
  • ナンシン(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • スペーシア(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・スペーシア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

    KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式、ゴム(グレー)車

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式

    スペーシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしパイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420K・415K ハンマーキャスター

    キャスター 420K・415K

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

    キャスター 420EU・415EU

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター

    キャスター 420EK・415EK

    ハンマーキャスター
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
    形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EKR ハンマーキャスター

    キャスター 420EKR

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
  • キャスター 4208EX ハンマーキャスター

    キャスター 4208EX

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスター

    キャスター 320EK・315EK

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 差込み式 420K・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    差込み式 420K・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏芯E(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415K・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)29軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
差し込み式キャスター