絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 32(2)
  • 40(8)
  • 100(6)
  • 125(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(9)
材質(車輪)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪幅(mm)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 17(7)
  • 28(4)
  • 32(4)
  • 44(2)
取付高(mm)
  • 43(2)
  • 59(3)
  • 60(7)
  • 61(1)
  • 120(2)
  • 151~169(4)
  • 170~190(4)
43・59・60・61・120・151~169・170~190
許容荷重(daN)
  • 20
  • 10(8)
  • 25(10)
  • 30(82)
  • 35(12)
  • 40(89)
  • 50(95)
  • 50.014(7)
  • 60(105)
  • 70(68)
  • 80(15)
  • 100(16)
  • 120(22)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 150(17)
  • 160(22)
  • 250(4)
  • 1960(6)
  • 2450(4)
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(7)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(15)
  • ハンマーキャスター(5)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    519税込571特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • 420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420Y・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
  • 緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40

    ユーエイキャスター
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16×40 ユーエイキャスター

    緩衝キャスター自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16×40

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16

    ユーエイキャスター
    36,980税込40,678
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M12

    ユーエイキャスター
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16

    ユーエイキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス旋回半径(mm)111~115ストッパー回転ストッパー付ねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M12 ユーエイキャスター

    緩衝キャスターS付自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M12

    ユーエイキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレス旋回半径(mm)111~115ストッパー回転ストッパー付ねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3473車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)41パイプ径d(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    879税込967
    1個
    12日以内出荷
    材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3474車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 700K・750K ハンマーキャスター

    キャスター 700K・750K

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 700B・750B ハンマーキャスター

    キャスター 700B・750B

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420B・自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420B・自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.426G-C32旋回半径(mm)29ストッパーなし偏芯E(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター