絞り込み
呼び径(A)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 15(19)
  • 20(20)
  • 25(19)
  • 32(17)
  • 40(17)
  • 50(17)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 150(3)
材質
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(16)
ブランド
  • ワシノ機器
  • モノタロウ(187)
  • エスコ(3,497)
  • カクダイ(3,223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
  • INAX(LIXIL)(2,471)
  • TOTO(2,313)
  • KVK(2,265)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,145)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(914)
  • セキスイ(855)
  • オンダ製作所(813)
  • ベン(577)
  • 日栄インテック(557)
  • 未来工業(553)
  • アカギ(516)
  • SUGICO(スギコ)(506)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(499)
  • リケン(495)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

    ワシノ機器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • 小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器

    小型サイトグラス(透視式)

    ワシノ機器
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器

    コーン形テンポラリストレーナ

    ワシノ機器
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    形状コーン形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッパー式サイトグラス ワシノ機器

    フラッパー式サイトグラス

    ワシノ機器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ式U形ストレーナ ワシノ機器

    ワンタッチ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸型材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)

    ワシノ機器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
  • フラット形テンポラリストレーナ ワシノ機器

    フラット形テンポラリストレーナ

    ワシノ機器
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    形状フラット形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器

    ダクタイルY形ストレーナー

    ワシノ機器(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)

    ワシノ機器
    239,800税込263,780
    1個
    20日以内出荷
    タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
  • ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)

    ワシノ機器
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器

    フランジ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式サイトグラス ワシノ機器

    透視式サイトグラス

    ワシノ機器
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    98,980税込108,878
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDS

    ワシノ機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーン形テンポラリストレーナー ワシノ機器

    コーン形テンポラリストレーナー

    ワシノ機器
    36,980税込40,678
    1個
    22日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)

    ワシノ機器
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
    形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
  • ステンレス製サイトグラス ワシノ機器

    ステンレス製サイトグラス

    ワシノ機器
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器

    フラッパー式 サイトグラス GEFDF

    ワシノ機器
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器

    ボール式 サイトグラス GEBDF

    ワシノ機器
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDF

    ワシノ機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナYF-65-100 用 スクリーン ワシノ機器

    ストレーナYF-65-100 用 スクリーン

    ワシノ機器
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材