バルブ (17) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材ブランド: 巴バルブすべて解除
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別 ウォームギヤ式 材質 シートリング:EPDM 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ (トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジ JIS 10K 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) ゴム(EPDM) 接続 ウエハー 使用流体 水・薬品 本体形状 中心型ウェハータイプ ハンドル形状 ギヤ式 加圧方式 (流れ方向)両方向シール ガスケット (配管用)不要 塗装 ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体) SCS14 面間寸法(mm) JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa) 本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒) SUS420J2 バルブ種類 バタフライバルブ
バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F 巴バルブ 当日出荷 から 翌々日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体 水・薬品 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ 当日出荷 から 6日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ロックレバー式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 レバー式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ 当日出荷 から 18日以内出荷
材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 当日出荷 から 6日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー ハンドル形状 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ 翌々日出荷 から 7日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ロックレバー式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 6日以内出荷
【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類 バタフライバルブ
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジ JIS16K 最高使用圧力(MPa) 1.6 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー 使用流体 空気・水 ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式 巴バルブ 6日以内出荷
シール性向上。
TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
耐久性向上。
ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa) 1 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS13)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa) 巴バルブ 6日以内出荷
新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様 面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体) ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式 ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃) EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa) 2 材質(シート) EPDM 接続 ウエハー ハンドル形状 ギヤ式 材質(弁体) ステンレススチール(SCS14) バルブ種類 バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 31日以内出荷 から 91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート フランジ トップ:バルブと一体型 アクチュエータの種類 レバー式 適合フランジ JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa 方向 加圧(流れ方向):両方向 本体形状 中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60 最高許容圧力(MPa) 1 使用流体温度(℃) EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80 塗装 ウレタン系塗装(巴グリーン) 駆動部タイプ 手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
小型電動モータ式 巴バルブ 61日以内出荷
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 性能 結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない 材質 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM 型式 電動機:4I-00 適合フランジ 接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa 寸法F(mm) 58 寸法E(mm) 39 方向 加圧(流れ方向):両方向 寸法A1(mm) 84 寸法K(mm) 45 本体形状 (芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ 連続使用温度(℃) 【流体】EPDM:-10 ~ 70 寸法A2(mm) 77 最高許容圧力(MPa) 1 寸法H3(mm) 121 使用流体温度(℃) EPDM:-20 ~ 120 塗装 ウレタン系塗装(ビグリーン) 寸法t1(mm) 1 寸法H5(mm) 100 寸法W(Φmm) 80 寸法H6(mm) 57
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ 91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート 材質 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM フランジ トップ:バルブと一体型 アクチュエータの種類 レバー式 適合フランジ JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa 方向 加圧(流れ方向):両方向 本体形状 中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60 最高許容圧力(MPa) 1 使用流体温度(℃) EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80 塗装 ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート フランジ トップ:バルブと一体型 アクチュエータの種類 ウォームギア式 適合フランジ JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa 方向 加圧(流れ方向):両方向 本体形状 中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60 最高許容圧力(MPa) 1 使用流体温度(℃) EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80 塗装 ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止樹脂コラム 巴バルブ 91日以内出荷
本体と一体化したゴムシートリング3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short 材質 本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM 方向 加圧:両方向 本体形状 (芯出し方法)中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】0 ~ 70 使用周囲温度(℃) 0 ~ 60 最高許容圧力(MPa) 1.6 最高使用温度(流体温度)℃ -20 ~ 120 弁座漏れ量 許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 91日以内出荷
本体と一体化したゴムシートリング3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short 材質 本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM 型式 ウォームギヤ:2I-4 質量(kg) 概算:34.1 寸法L(mm) 78 呼び径(mm) 300 寸法F(mm) 193 寸法D(Φmm) JIS10K:375、JIS16K:403 寸法E(mm) 71 方向 加圧:両方向 寸法W(mm) 200 寸法d(Φmm) 300 寸法H1(mm) 254 寸法K(mm) 65 本体形状 (芯出し方法)中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】0 ~ 70 使用周囲温度(℃) 0 ~ 60 寸法H2(mm) 312 最高許容圧力(MPa) 1.6 寸法H3(mm) 38.5 呼び径(inch) 12 最高使用温度(流体温度)℃ -20 ~ 120 弁座漏れ量 許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
結露防止樹脂コラム 巴バルブ 91日以内出荷
全閉差圧2MPaでも安定シーリング 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール性を実現本体と一体化したゴムシートリングを採用 3つの新特許構造によりシール性、流量特性、耐久性を向上シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用
仕様 ●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:3.0MPa(水圧)、弁座漏れ:2.2MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short 材質 本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM 方向 加圧:両方向 本体形状 (芯出し方法)中心型ウェハータイプ 連続使用温度(℃) 【流体】0 ~ 70 使用周囲温度(℃) 0 ~ 60 最高許容圧力(MPa) 2 最高使用温度(流体温度)℃ -20 ~ 120
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
ボールバルブ CEJN(セイン) 税込 ¥ 4,838 ~ ¥ 4,398 ~