絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 20(12)
  • 25(22)
  • 30(22)
  • 40(23)
  • 50(20)
  • 65(7)
  • 75(5)
  • 80(5)
  • 100(9)
  • 150(4)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(17)
ブランド
  • FMバルブ製作所
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,200)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
  • TOTO(2,291)
  • KVK(2,248)
  • INAX(LIXIL)(2,086)
  • エスコ(1,763)
  • ミヤコ(1,258)
  • GAONA(ガオナ)(897)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • 日栄インテック(556)
  • ベン(533)
  • アカギ(516)
  • リケン(495)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • SUGICO(スギコ)(467)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(457)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 FMバルブ製作所

    FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品

    FMバルブ製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    82,980税込91,278
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品

    FMバルブ製作所
    92,980税込102,278
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式 FMバルブ製作所

    FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式

    FMバルブ製作所
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
    材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
  • FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所

    FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付

    FMバルブ製作所
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
  • FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付 FMバルブ製作所

    FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付

    FMバルブ製作所
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。
    質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
  • FM吸気弁VB型 FMバルブ製作所

    FM吸気弁VB型

    FMバルブ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC901材質(キャップ)合成樹脂(ABS)材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具> FMバルブ製作所

    FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具>

    FMバルブ製作所
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
    材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20適合流体水道水
  • FM電磁弁PS-1型 FMバルブ製作所

    FM電磁弁PS-1型

    FMバルブ製作所
    87,980税込96,778
    1個
    21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1
  • FM貯水槽用ボールタップWRM-20型 FMバルブ製作所

    FM貯水槽用ボールタップWRM-20型

    FMバルブ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ねじ径20呼び径(A)20
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • 副弁(ボールタップ) FMバルブ製作所

    副弁(ボールタップ)

    FMバルブ製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質(給水側/吐水側)CAC902呼び径13使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75M流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
  • FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

    FMバルブ製作所
    33,980税込37,378
    1個
    21日以内出荷
    材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
  • FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

    FMバルブ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    21日以内出荷
    材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
  • FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

    FMバルブ製作所
    38,980税込42,878
    1個
    21日以内出荷
    材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
  • FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

    FMバルブ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷
    材質SUS304付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
  • FMバルブ 定水位弁用 保護ケース FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

    FMバルブ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    付属品発泡スチロール板厚(mm)1.2塗装色マンセルN7
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品

    FMバルブ製作所
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    21日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    92,980税込102,278
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    82,980税込91,278
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材