絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,200)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,042)
  • TOTO(2,289)
  • KVK(2,249)
  • INAX(LIXIL)(2,089)
  • エスコ(1,755)
  • ミヤコ(1,257)
  • GAONA(ガオナ)(897)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • ベン(574)
  • 日栄インテック(556)
  • アカギ(516)
  • リケン(495)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • SUGICO(スギコ)(465)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(457)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業

    片ニップル(黒) SGP管

    FSC藤原産業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
  • ポリエチレンパイプ FSC藤原産業

    ポリエチレンパイプ

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
    用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
  • 簡単くんright FSC藤原産業

    簡単くんright

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
  • 軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用) FSC藤原産業

    軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用)

    FSC藤原産業
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)
    材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
  • ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 FSC藤原産業

    ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型

    FSC藤原産業
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から90日以内出荷
    ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
    その他【試験水圧】8MPa常用圧力(MPa)4
  • ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業

    ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

    FSC藤原産業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
  • ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業

    ラッパ管(テンドン保護用)

    FSC藤原産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
    材質SS400
  • ポリパイブラスジョイント 一般管用 FSC藤原産業

    ポリパイブラスジョイント 一般管用

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプに最適な高耐久ジョイントです。真鍮製のため、耐食性・耐久性に優れており、水・空気・油など幅広い流体に対応可能。しっかりとした接続性で、漏れを防ぎながら安定した流体供給を実現します。
    材質真鍮
  • SLエルボ(Sカラー付) FSC藤原産業

    SLエルボ(Sカラー付)

    FSC藤原産業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材