絞り込み
呼び径(A)
  • 15(6)
  • 20(39)
  • 25(41)
  • 32(42)
  • 40(43)
  • 50(48)
  • 65(44)
  • 80(44)
  • 100(44)
  • 125(41)
  • 150(41)
  • 200(35)
  • 250(30)
  • 300(28)
  • 350(5)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • -(2)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(65)
  • スチール(62)
  • ステンレス(48)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(1)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,504)
  • カクダイ(3,223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
  • INAX(LIXIL)(2,467)
  • TOTO(2,315)
  • KVK(2,264)
  • ミヤコ(1,667)
  • RS PRO(1,148)
  • KITZ(キッツ)(919)
  • GAONA(ガオナ)(914)
  • セキスイ(846)
  • オンダ製作所(813)
  • 未来工業(553)
  • ベン(536)
  • アカギ(516)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(499)
  • リケン(495)
  • テクノフレックス(420)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)

    タフボーイSS10K

    TOZEN(トーゼン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
  • ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2山形
    用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
  • ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ

    TOZEN(トーゼン)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    球形(玉形)
    用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
  • ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)

    TOZEN(トーゼン)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2山(高耐久型)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
  • フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)

    フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα

    TOZEN(トーゼン)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3山ベローズ型
    用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)・内面フラット
    用途給水・飲料水・汚泥用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • トーゼンフレックス埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)

    トーゼンフレックス埋ゴム品

    TOZEN(トーゼン)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    ポピュラーな球形ゴムフレキ
    用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム
  • PTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    PTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    PTの愛称で親しまれた45山型のゴムフレキ
    用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
  • ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス

    TOZEN(トーゼン)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    工事工数の省力化
    用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐圧型
    用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
  • ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント SS10K

    TOZEN(トーゼン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
    用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
  • BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF) TOZEN(トーゼン)

    BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)

    TOZEN(トーゼン)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
    材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類フレキシブル継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
  • ハウスドレインF TOZEN(トーゼン)

    ハウスドレインF

    TOZEN(トーゼン)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    バンド締めタイプの排水用免震継手
    用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ
  • 水撃防止器ムーハ TOZEN(トーゼン)

    水撃防止器ムーハ

    TOZEN(トーゼン)
    129,800税込142,780
    1台
    16日以内出荷
    水撃を吸収緩和する水撃防止器
    用途水撃防止材質【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート使用温度範囲(℃)-10~60フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0ケーシングS20C
  • サイレントコネクタ TOZEN(トーゼン)

    サイレントコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    脈動防止ゴムフレキ
    用途ハイブリッド型脈動防止継手材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN、【内筒管】SUS304、【平座金】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.05~1.0
  • LCコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)

    LCコネクタ埋設用

    TOZEN(トーゼン)
    369,800税込406,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
  • エルボフレックス TOZEN(トーゼン)

    エルボフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷から66日以内出荷
    施工性に優れた片長エルボ型のゴムフレキ
    使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)-0.099~1.0最大変位量(mm)X:20 / X’:15 / Y:15 / Y’:20 / Z:±15偏角(°)15
  • ファコレックス高圧用・保温付 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス高圧用・保温付

    TOZEN(トーゼン)
    9,498税込10,448
    1台
    61日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
  • ピュアジョイント TOZEN(トーゼン)

    ピュアジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    高変位型のゴムフレキ
    用途日本水道協会認証登録品使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • LSコネクタGタイプ中圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    169,800税込186,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型その他【許容限界ねじり】15°材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.5
  • ライナーフレックス標準品 TOZEN(トーゼン)

    ライナーフレックス標準品

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
    用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • ファコレックス保温付 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス保温付

    TOZEN(トーゼン)
    6,198税込6,818
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
  • LSコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ埋設用

    TOZEN(トーゼン)
    49,980税込54,978
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • フレキシドレイン TOZEN(トーゼン)

    フレキシドレイン

    TOZEN(トーゼン)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
    用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
  • 耐震ジョイント TOZEN(トーゼン)

    耐震ジョイント

    TOZEN(トーゼン)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
    用途塩ビ管差込み接着型材質【ゴム】EPDM(SK10)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法差込み型使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)200
  • LCコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LCコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    339,800税込373,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
  • キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)

    キングフレックス20

    TOZEN(トーゼン)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ
    用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
  • ライナーフレックス国交省仕様品 TOZEN(トーゼン)

    ライナーフレックス国交省仕様品

    TOZEN(トーゼン)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
    用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
  • ファコレックス TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス

    TOZEN(トーゼン)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90
  • LSコネクタGタイプ高圧用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタGタイプ高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    219,800税込241,780
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
    用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
  • ファコレックス高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    8,698税込9,568
    1台
    51日以内出荷
    設置工数の省力化
    用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8
  • LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)

    LSコネクタ露出用

    TOZEN(トーゼン)
    39,980税込43,978
    1台
    41日以内出荷から67日以内出荷
    ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
    用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF
  • ドレネックス TOZEN(トーゼン)

    ドレネックス

    TOZEN(トーゼン)
    9,398税込10,338
    1台
    3日以内出荷
    露出専用の排水ジョイント
    用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用
  • ファコレックス用アダプタ TOZEN(トーゼン)

    ファコレックス用アダプタ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1台
    3日以内出荷
    ファコレックス用アダプタ
    用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)アダプタタイプオスG×オスR
  • インターフレックス TOZEN(トーゼン)

    インターフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    56,980税込62,678
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF
  • ユーフレックス TOZEN(トーゼン)

    ユーフレックス

    TOZEN(トーゼン)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF
  • FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン)

    FLONEXαT-3

    TOZEN(トーゼン)
    41,980税込46,178
    1台
    61日以内出荷
    高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8
  • ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)

    ポリフレックス100J

    TOZEN(トーゼン)
    83,980税込92,378
    1台
    41日以内出荷
    コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定
  • LTコネクタ TOZEN(トーゼン)

    LTコネクタ

    TOZEN(トーゼン)
    88,980税込97,878
    1台
    66日以内出荷
    ゴム被覆型フッ素樹脂継手
    用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)200伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材