絞り込み
ブランド
- エスコ(27)
- 千代田通商(4)
- KITZ(キッツ)(43)
- オンダ製作所(60)
- フロンケミカル(14)
- フジトク(40)
- 三興マテリアルサプライ(28)
- カクダイ(22)
- ONK(オーエヌ工業)(18)
- SK11(17)
- イノック(15)
- ベン(14)
- ハマイ(12)
- アソー(11)
- ノーブランド(11)
- シーケー金属(11)
- ハイロック(10)
- 昌栄産業(9)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
材質
- ゴム(1)
- スチール(9)
- ステンレス(181)
- フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(31)
- 銅(6)
- 鋳鉄(17)
- 青銅(19)
- 黄銅(真鍮)(113)
呼び径(A)
- 3(3)
- 6(9)
- 8(19)
- 9(2)
- 10(196)
- 13(3)
- 15(42)
- 20(47)
- 25(28)
- 32(6)
- 40(8)
- 50(3)
- 65(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
商品レビュー
- 以上(48)
- 以上(50)
- 以上(55)
- 以上(56)
価格
- 1,500円以下(146)
- 1,500-10,000円(244)
- 10,000-50,000円(94)
- 50,000-100,000円(10)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
配管・水廻り設備部材 :「Rc3/8」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個欠品中トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1534形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)
常栄継手工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース