カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(6)
        • 継手・パイプ(395)
        • バルブ(250)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(17)
        • ガス配管部材(6)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「rc1/4」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

関連キーワード
  • rc1/4 ソケット
  • rc1/4 プラグ
674件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】 ベン

    AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】

    ベン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
    材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
  • 空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4) ベン

    空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)

    ベン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4 千代田通商

    スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3410形状ストレート接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
  • PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング エスコ

    Rc 1 "x Rc1・1/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA432NH-30形状ブッシング
  • Rc 1/4”  クロス継手 エスコ

    Rc 1/4” クロス継手

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-102形状クロス
  • Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-202形状ストリートエルボ
  • Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-2A形状クロス
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/4"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/4" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BZ-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc 1/4”xRc 1/4” 45°エルボ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-102形状45°エルボ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AG-12A形状ユニオン
  • Rc1・1/4” 45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AN-12A形状45°エルボ
  • Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AK-12A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
  • Rc 1/4” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコ

    Rc 1/4” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BH-2バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AE-12材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4” クロス継手(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4” クロス継手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AR-12A形状クロス
  • Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/4” ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AS-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング エスコ

    Rc1・1/4”xR1・1/2” ブッシング

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-115B形状ブッシング
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)

    常栄継手工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/2 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NH-40形状ブッシング
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-30形状ソケット
  • Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ エスコ

    Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金エルボ

    エスコ
    ¥5,480税込¥6,028
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NC-30形状エルボ
  • Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-112形状45°エルボ
  • Rc1・1/4”xRc  1”  異径エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xRc 1” 異径エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AD-12A形状異径エルボ
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材