絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 18(6)
  • 24(10)
  • 36(5)
  • 48(9)
  • 72(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 480(1)
  • 745(1)
用途
  • 用途車用(1)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 55
  • 0.18(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(10)
  • 15(2)
  • 16(7)
  • 18(126)
  • 20(2)
  • 24(4)
  • 25(5)
  • 30(8)
  • 32.9(2)
  • 33(2)
  • 45(2)
  • 50(40)
  • 54.8(3)
  • 65.8(7)
  • 66(3)
  • 100(11)
基材
  • 紙系(10)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(3)
  • 0.16(2)
  • 0.163(1)
  • 0.17(3)
  • 0.19(1)
0.11・0.16・0.163・0.17・0.19
粘着剤
  • ゴム系(8)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ベージュ(4)
イエロー・グリーン・ベージュ
ブランド
  • 3M(スリーエム)(8)
  • エスコ(2)
  • 日東電工アメリカ(1)
3M(スリーエム)・エスコ・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレープテープ233P 3M(スリーエム)クレープテープ233P3M(スリーエム)(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)(1件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 401+3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)エスコ
800税込880
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 23643M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)スコッチ マスキングテープ 233プラス3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(24巻)
欠品中
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)エスコ
400税込440
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
クレープマスキングテープ 2380 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 23803M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 2380は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。2364の厚手、高耐熱バージョンです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 201+3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1巻ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)クレープマスキングテープ 301+3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(24巻)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
3M(TM) クレープマスキングテープ 301+は、紙を基材とした黄色のクレープマスキングテープです。120℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などイエロー基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
クレープ紙マスキングテープ 日東電工アメリカクレープ紙マスキングテープ日東電工アメリカ
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.163ベージュ長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ