絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 6(19)
  • 9(15)
  • 10(17)
  • 12(61)
  • 15(95)
  • 18(107)
  • 19(25)
  • 20(36)
  • 21(35)
  • 24(100)
  • 25(28)
  • 30(80)
  • 36(13)
  • 38(13)
  • 40(33)
  • 48(13)
  • 50(74)
  • 50.8(9)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途車用(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(3)
テープ長さ(m)
  • 18(2)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 100(1)
18・25・45・50・55・100
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.16(1)
  • 0.185(1)
  • 0.66(1)
0.05・0.08・0.09・0.16・0.185・0.66
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • カモ井加工紙(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • ホリコー(1)
3M(スリーエム)・カモ井加工紙・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)・ホリコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(61)
15(95)
18(107)
20(36)
21(35)
24(100)
25(28)
30(80)
40(33)
50(74)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙

    マスキングテープ 正宗 和紙

    カモ井加工紙(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(1巻×10パック)
    当日出荷
    テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
    用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
  • ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ ホリコー

    ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

    ホリコー
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    。ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。ショットブラスト時のマスキング用。
    グレー基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系主な用途養生用特性強靭
  • エレップマスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    エレップマスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
  • グラスファイバーテープ(ボード目地用) tesa(テサ/テサテープ)

    グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
    用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(12巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 2364

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(8巻)
    8日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
マスキングテープ