絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 6(19)
  • 9(15)
  • 10(17)
  • 12(62)
  • 15(94)
  • 18(108)
  • 19(25)
  • 20(37)
  • 21(36)
  • 24(100)
  • 30(80)
  • 36(12)
  • 38(13)
  • 40(33)
  • 48(13)
  • 50(74)
  • 50.8(9)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(6)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途車用(6)
  • 用途電気・電子用(3)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(3)
基材
  • アルミ箔(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(1)
  • 紙系(12)
テープ長さ(m)
  • 12.7(1)
  • 18.2(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(18)
  • 60(1)
  • 65.8(1)
  • 66(2)
  • 100(1)
12.7・18.2・25・30・50・60・65.8・66・100
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(8)
  • ゴム系(11)
  • シリコーン系(3)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.055(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(1)
  • 0.13(3)
  • 0.14(2)
  • 0.145(1)
  • 0.16(2)
  • 0.17(7)
  • 0.175(1)
  • 0.29(1)
0.05・0.055・0.06・0.07・0.075・0.08・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.145・0.16・0.17・0.175・0.29
ブランド
  • 3M(スリーエム)(12)
  • tesa(テサ/テサテープ)(6)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(2)
  • マクセル(2)
  • アズワン(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ニトムズ(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・アズワン・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(62)
15(94)
18(108)
20(37)
21(36)
24(100)
25
30(80)
40(33)
50(74)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • サーキットテープ NO.647 寺岡製作所

    サーキットテープ NO.647

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
    用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレープテープNo.337TN ニチバン

    クレープテープNo.337TN

    ニチバン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1袋(10巻)
    当日出荷
    強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • クレープテープ ニチバン

    クレープテープ

    ニチバン
    5,998税込6,598
    1箱(10巻)
    当日出荷
    強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
    用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所

    フィルムマスキングテープ NO.644W

    寺岡製作所
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性に優れ、粘着剤が残りづらい塗装用のマスキングテープです。 支持体がポリエステルフィルム(PET)なので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
    用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング。 直線部分用。引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ビニルマスキングテープ(工業塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
  • 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)

    耐熱性平面紙マスキングテープ 244

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(40巻)
    8日以内出荷から41日以内出荷
    150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
    用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • メッキマスキング用アルミテープ マクセル

    メッキマスキング用アルミテープ

    マクセル
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    スリオンテープ No.8121は、メッキマスキング工程に使用するテープとして推奨します。 。エッチング工程及びメッキ工程において、耐薬品性に優れる合成ゴム系粘着剤を使用しています。 。そのため、マスキング性に優れると同時に、再剥離時に糊残りの少ないテープとなっています。
    用途(1) メッキマスキング用
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • パイオラン(TM) クロマキーテープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) クロマキーテープ

    ダイヤテックス
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    クロマキーセットになじむデジタルグリーン色の養生テープです。光の反射が少なく目立ちにくいです。手でまっすぐ切れ、のり残りが少ないです。
    用途クロマキー撮影のカーペット固定やカーテンの幅継ぎ、ミシン目の目隠しに。クロマキーセット内の立ち位置表示に。画角から見切れる箇所の目隠しに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17デジタルグリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70切断方法手で切断可能
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
  • クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキング粘着テープ 4309

    tesa(テサ/テサテープ)
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
    用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(40巻)
    51日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。
    用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(48巻)
    8日以内出荷から56日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
    用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定などタン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1箱(40巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 養生布テープPT-52 ニトムズ

    養生布テープPT-52

    ニトムズ
    479税込527
    1巻
    3日以内出荷
    耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
    用途外装塗装時の養生に。テープ厚さ(mm)0.29特性耐候
  • メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851T

    3M(スリーエム)
    349,800税込384,780
    1箱(48巻)
    8日以内出荷から38日以内出荷
    厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
    用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 2142

    3M(スリーエム)
    84,980税込93,478
    1箱(40巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
    用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • 殖版テープ 471P 3M(スリーエム)

    殖版テープ 471P

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(24巻)
    47日以内出荷
    殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
    用途PS版の固定基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(48巻)
    51日以内出荷から59日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。
    用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 2757

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(48巻)
    36日以内出荷から38日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキングホワイト基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.075粘着剤アクリル系
  • 耐久カラーテープ 幅25.4mm アズワン

    耐久カラーテープ 幅25.4mm

    アズワン
    3,267税込3,594
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
  • 紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム)

    紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(36巻)
    62日以内出荷
    耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能
    用途粉体塗装マスキング、スプライステープ厚さ(mm)0.060伸び(%)120引張強度(N/cm)51
  • フィルムテープ No.6280 マクセル

    フィルムテープ No.6280

    マクセル
    449,800税込494,780
    1ケース(60巻)
    30日以内出荷
    プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
    用途プリント基板端子メッキ時のマスキング表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
マスキングテープ