絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9
  • 0.5(7)
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 5(8)
  • 6(15)
  • 10(15)
  • 12(52)
  • 15(80)
  • 18(95)
  • 19(15)
  • 20(31)
  • 21(30)
  • 24(88)
  • 25(16)
  • 30(71)
  • 38(9)
  • 40(29)
  • 50(62)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途車用(3)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 気密(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(11)
テープ長さ(m)
  • 18(9)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(3)
18・30・33・50
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(4)
  • シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.083(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(2)
  • 0.091(1)
  • 0.095(1)
  • 0.096(1)
  • 0.1(2)
  • 0.155(1)
  • 0.17(1)
0.08・0.083・0.085・0.09・0.091・0.095・0.096・0.1・0.155・0.17
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ニチバン(3)
  • カモ井加工紙(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・ニチバン・カモ井加工紙・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(52)
15(80)
18(95)
20(31)
21(30)
24(88)
25(16)
30(71)
40(29)
50(62)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2004件のレビュー)
    489税込538
    1パック(12巻)
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    799税込879
    1パック(12巻)
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(12巻×10パック)
    当日出荷から翌日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(12巻×10パック)
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    42税込46
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ

    マスキングテープ プリント基板用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)70
  • 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(12巻)
    当日出荷
    テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
    用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン

    紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

    ニチバン(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(12巻×10パック)
    当日出荷
    和紙をベースにした粘着テープです。 手切れ性があり、作業性が良好です。 一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。
    用途軽包装作業・仮止めテープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2
  • プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工(旧:Permacel)

    プリント基板用エレップマスキング N-300

    日東電工(旧:Permacel)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
  • 建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ 千鳥

    カモ井加工紙
    619税込681
    1セット(12巻)
    当日出荷
    適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。
    用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工(旧:Permacel)

    シーリング用マスキングテープ No.7280

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(120巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
    用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
  • 平面紙マスキングテープ 3M(スリーエム)

    平面紙マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(12巻×10パック)
    翌日出荷
    塗装用マスキングテープです。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。150℃×30分の耐熱性があります。特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。テープが薄いので見切り線がきれに出ます
    用途工業用の塗装マスキング、シーリングマスキング、仮固定等様々な用途に幅(mm)9黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
  • スコッチ クレープマスキングテープ 247N 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 247N

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(132巻)
    4日以内出荷から95日以内出荷
マスキングテープ