絞り込み
ブランド
- SLOWER
- モノタロウ(212)
- コクヨ(2,033)
- ナカバヤシ(1,208)
- 永岡書店(958)
- シヤチハタ(891)
- マルアイ(828)
- PLUS(プラス)[文具](706)
- uni(三菱鉛筆)(698)
- エスコ(651)
- パイロット(642)
- リヒトラブ(619)
- サクラクレパス(565)
- キングジム(558)
- 古川紙工(534)
- 三恵社(451)
- セキセイ(429)
- トンボ鉛筆(429)
- ぺんてる(アストラム)(415)
- スズキ紙工(402)
- ゼブラ(391)
- ブランドをもっと見る

LEDクロック シエロ
SLOWER¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)寸法(mm)214×110(H)×28質量(g)220表示内容月/日/曜日/室温/時/分アラーム2種類日付表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
LED Wi-Fi クロック カミーノ
SLOWER¥8,098~税込¥8,908~1個9日以内出荷カミーノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。お手元で操作簡単、コンパクトサイズのリモコン付き。Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピンその他コイン電池CR2032×1個(別売り)寸法(mm)390×130×32質量(g)531電源付属アダプター機能Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動10段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温
LEDクロック シエロ
SLOWER¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)寸法(mm)214×110(H)×28質量(g)約220機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
LED サーモアラートクロック ティエラ
SLOWER¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。画面左下の温度計は室温によって色が変化します。室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピンその他単4電池×2(電池)寸法(mm)185×185×28色WH/BK質量(g)324電源付属アダプター機能アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / カウントダウン / ストップウォッチ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動10段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
LEDクロック ビエント
SLOWER¥7,198税込¥7,9181個当日出荷大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム寸法(mm)275×183(H)×30質量(g)約490機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
LEDクロック ビエント
SLOWER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)寸法(mm)275×183(H)×30質量(g)490表示内容月/日/曜日/室温/時/分アラーム2種類日付表示○ストップウォッチ○ライト機能○12/24表示切替○
LED サーモアラートクロック アズール
SLOWER¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。コンパクトサイズながら、パッと見てわかりやすい表示がポイントです。画面左下の温度計は室温によって色が変化します。室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。電池使用時はボタン操作により、表示と自動消灯付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(1m)寸法(mm)90×120×26質量(g)115電源付属アダプターor単4電池×3本(別売り)機能アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動3段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
LED Wi-Fi クロック ブエノ
SLOWER¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷ブエノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(2m) / プッシュピン寸法(mm)260×70×37質量(g)268電源付属アダプター機能Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動3段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温
LED クロック シエロ
SLOWER¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(白3.5m) / プッシュピン寸法(mm)214×110×28質量(g)220電源付属アダプターor単4電池×3本(別売り)機能アラーム×2種 / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動5段階) / 12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
LEDクロック リコ
SLOWER¥5,798税込¥6,3781個当日出荷カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)寸法(mm)320×105(H)×28色WH/WOOD質量(g)約335機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
LEDクロック リコ
SLOWER¥5,098税込¥5,6081個当日出荷付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)寸法(mm)320×105(H)×28質量(g)335表示内容月/日/曜日/室温/時/分アラーム2種類日付表示○ストップウォッチ○ライト機能○12/24表示切替○