事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
ソーラー電波腕時計 コンビネーションSOLARMATEシチズンQ&Q(8件のレビュー)欠品中
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]駆動方式ソーラー電源受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示カレンダー付きアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
マグネット付生活防水時計MAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質枠:プラスチック、風防:プラスチック色ホワイト質量(g)250電源単3アルカリ乾電池×1本機能連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット寸法(Φ×奥行D)(cm)15×4.8
吊り下げ名札 ダブルフック式 ソフトタイプ ハガキ用 5枚オープン工業当日出荷から4日以内出荷
0.3mm厚ケース:透明度が高く、遠くからでも表示内容がよく見えます。裏面にチャックが付いています。中紙の落下を防止し、水やホコリからも保護します。
材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙:W100×H148、最大寸法(W107×H154)まで収納できます。寸法ひも:長さ約90cm、幅約15mm外寸(mm)ケース:W114×H176RoHS指令(10物質対応)対応ケースソフトタイプ ハガキ用サイズ
ディープホールマーカーSOLA当日出荷
・2WAYモデル:通常シャープペン+ディープホールマーカー・深さ45mmまでのマーキングが可能・プッシュボタンに芯削りが内蔵・あらゆる材料へのマーキングが可能
三角スケール(建築士用)コクヨ当日出荷
タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300材質アルミ
建築用コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
コンビネーション電波時計シチズンQ&Q(3件のレビュー)当日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカアラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]駆動方式ソーラー電源防水仕様10気圧受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]カレンダー付き材質(バンド)ポリウレタンアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付色(文字盤)ブラック
多機能スケール ML15ドラパス当日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック当日出荷から5日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
DEVICE 三角スケールSK11当日出荷
測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。材質アルミ長さ(mm)150タイプ図面作製用縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
ステンレス直尺PLUS(プラス)[文具]当日出荷
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)ビニールケース入りJIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)色シルバー
カッティング方眼L型定規 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
両面カラーマグネットシートエスコ翌日出荷
両面カラータイプ。両面多極着磁(S極とN極が交互に並んでいるマグネットが両面にある)。つや無し。吸着力:15gf/cm2以上。
その他【着磁】両面材質フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム)寸法(mm)1.0×250×300色黄/白
三角スケール(建築士用)ドラパス当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
セクションカッタースケールNドラパス5日以内出荷から6日以内出荷
用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。厚さ(mm)3
「日本製」ひっかけペンケースキャプテン4日以内出荷から5日以内出荷
ずれないペンケース。ポケットにひっかけて使うペンケース。金具でとめることで固定しやすくなっています。
材質人工皮革質量(g)約50寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)15×10.5×2繰り返し・詰め替え対応
腕時計 3針 日本製CROTON(クロトン)9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル
ワイヤーランド フック3本掛けヒロショウ4日以内出荷
ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。質量(g)40幅(cm)ヘッダー:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×7.5耐荷重(g)1000(社内テスト)
デザイナースケール アクリル製ドラパス6日以内出荷から11日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。
1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。
目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。
目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
腕時計 3針 オーバル シェル文字盤CROTON(クロトン)6日以内出荷から9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を
組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。
材質(バンド)真鍮幅(mm)(ケース)20表示方式アナログ材質(ケース)真鍮防水性3BAR色(文字盤)ホワイトシェル防水○
マグネットバー200mm 1個×10箱入 MGB-200シリーズミツヤ¥4,098税込¥4,508
1ケース(10箱×1個)
6日以内出荷
画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー20cm。幅は15ミリ。長さは60センチ、30センチ、25センチ、20センチの4種類。色は赤,白,青,黄の4種類。特殊強力ゴム磁石使用。
仕様●寸法:15×200mm長●材質:ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)、強力ラバー磁石●包装:フックができて中身の見える強化PP袋入り●色:赤アズワン品番68-0724-49
Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー)7日以内出荷から9日以内出荷
1931年イタリアボローニャに生まれる。歴史的・伝統的な価値観を尊重しつつ、独自の感覚を加味し優雅なフォルムと素材の完全なる調和を追及するクリエーターとしての精神はこの時期に培われた。1970年代にファッションの分野にも進出し、未来性・創造性・造形美を基本とするブランドコンセプトを確立。その後ファッションラインのみならず、テーブルウェアやインテリアなど幅広い分野で、高品質素材、デザイン性に優れた製品を世界市場に送りだしている。電波ウォッチの為、時刻合わせも不要です。誤差10万年に約1秒の標準電波を受信、10年電池を採用しているので、2~3年に一度の電池交換も不要。ソーラーモデルとは違い、引き出し等、光が当たらない場所で保管していても動作停止する事はございません。さらに、視認性も考慮し、時刻も見やすいインデックスとなっており、針(時針、分針)が光る仕様になっており、暗所などでお使いの際も時刻が確認しやすい仕様となっております。
仕様留め具:バックル(尾錠)幅(mm)ケース:38色ブラック本体質量(g)51表示方式アナログ材質(ケース)合金色(バンド)ブラック防水性5BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)15~20.5
腕時計 3針 10気圧防水CROTON(クロトン)9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤デザイン、時間も見やすいモデルになります。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
材質(バンド)ステンレス仕様留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留幅(mm)(ケース)35本体質量(g)98表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)シルバー防水性10BAR適合腕周(cm)15~21防水○
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
工程表トーヨー税込¥38,478¥34,980