カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 事務用品
        • オフィス機器(2)
        • 製図用品(1)

事務用品 :「1mさし」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー AFS150HC-H アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS150HC-Hアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキストラスコ品番447-5933材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)約15.5グレー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710定格時間(分)約15細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット投入口幅(mm)約218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710待機電力(W)約0.3オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨステンレス直定規C型JIS1級コクヨ(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
シュレッダー サンワサプライシュレッダーサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

1mさし特集
おすすめ人気ランキング
事務用品