絞り込み
ブランド
- KYM機械商事
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(449)
- エスコ(322)
- TRUSCO(209)
- unitech(197)
- IGO(188)
- 福助工業(169)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(136)
- 宮島化学工業(113)
- セイニチ(生産日本社)(98)
- 司化成(87)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- ウェルコムデザイン(71)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- オルディ(53)
- アイメックス(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式
KYM機械商事¥419,800税込¥461,7801台22日以内出荷省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5