15ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5,344件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付きアルミ袋 片面透明 はくでん

    チャック付きアルミ袋 片面透明

    はくでん
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい
    材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック
  • 不織布袋 インナーバッグ ブラック HEIKO

    不織布袋 インナーバッグ ブラック

    HEIKO
    629税込692
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質不織布(PP)15gブラック種類平袋入数(枚)100
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。
    トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
  • 2次元バーコードスキャナ honeywell

    2次元バーコードスキャナ

    honeywell
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
    付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
  • カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ

    カッター ダンボール用 高さ調整タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。 まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。 約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。 ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
    用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。付属品カバー付きシルバー質量(g)450サイズ(mm)330×110×50伸縮範囲(cm)9~30
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。材質ナイロン幅(mm)25タイプファスナー:両面伸縮タイプ
  • ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック モノタロウ

    ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(5本)
    当日出荷
    紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
    用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジクロス B面(ループタイプ) のり付き シンワ

    マジクロス B面(ループタイプ) のり付き

    シンワ
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
  • PP荷造りテープ 信越工業

    PP荷造りテープ

    信越工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • クッションペーパー HEIKO

    クッションペーパー

    HEIKO(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ネット状で使いやすい
    用途インナーラップに寸法(mm)250×300紙厚(g/m2)60
  • しめしめ45用ベルト TRUSCO

    しめしめ45用ベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5ベルト幅(mm)4.5
  • デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550CF

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
  • 20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    20mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(12件のレビュー)
    135税込149
    1セット
    欠品中
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
    用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
  • クレモナより糸 まつうら工業

    クレモナより糸

    まつうら工業(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
    用途屋内外用途の補修糸として
  • 小型結束機 しめしめ45ツールキット 仁礼工業

    小型結束機 しめしめ45ツールキット

    仁礼工業(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
    用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
  • 紙ひも 国産 紺屋商事

    紙ひも 国産

    紺屋商事(1件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
    用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 段ボール A式 レンゴー

    段ボール A式

    レンゴー(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20枚)
    当日出荷
    通常A式段ボール(3辺合計528mm)
    用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。仕様K170×KS120×K170 AF形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)20内寸奥行(mm)224内寸幅(mm)164外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)230ライナーK5内寸高さ(mm)100
  • イージーホルダー 三友

    イージーホルダー

    三友(4件のレビュー)
    509税込560
    1袋(20個)
    当日出荷
    ひも・バンドで結束後の持ち手に。
    材質ポリプロピレン
  • ラッキーバンド 東華護謨工業

    ラッキーバンド

    東華護謨工業
    219税込241
    1箱(100g)
    当日出荷
  • ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCリール巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工

    OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

    今村紙工
    149税込164
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
  • クリアーポケット 1パック100枚入 今村紙工

    クリアーポケット 1パック100枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック(100枚)
    当日出荷
    薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。
    材質OPP厚さ(mm)0.05透明入数(枚)100機能入口片面5mm段差
  • DS4608用USBケーブル Zebra Technologies

    DS4608用USBケーブル

    Zebra Technologies
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    DS4608用USBケーブル
    ケーブル長(m)2.1
  • マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニング

    マジロック(強力結着タイプ)

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • OPP袋(鞄・クッションサイズ) HEADS(ヘッズ)

    OPP袋(鞄・クッションサイズ)

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではおむつケーキ(大)やクッション、鞄など大きなものをラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。サイズが大きいため商品下部に空気穴があいています。
    透明入数(枚)50
  • クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン

    クルりんフック(面ファスナー式テープ付)

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
    用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
  • 結束ラップ 三友

    結束ラップ

    三友(5件のレビュー)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    身近なものに手軽に使える結束・梱包用ラップフィルム。
    用途新聞・雑誌・細長い物の結束に。材質ポリエチレン
  • アルミ袋 三菱ガス化学

    アルミ袋

    三菱ガス化学(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(25枚)ほか
    当日出荷
    長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
    シルバー
  • スカイテープ 宮島化学工業

    スカイテープ

    宮島化学工業
    679税込747
    1巻ほか
    当日出荷
    PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
  • 連番荷札 1~100 オープン工業

    連番荷札 1~100

    オープン工業
    699税込769
    1袋(100枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)47×130内容単色 1番~100番(計100枚入)
  • OPP袋(ハガキ・CDサイズ) HEADS(ヘッズ)

    OPP袋(ハガキ・CDサイズ)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
    透明入数(枚)100
  • 蓋付クラフトパック 銀鳥産業

    蓋付クラフトパック

    銀鳥産業(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    形状丸筒質量(g)125
  • クリアパック フタ付 #40 カクケイ

    クリアパック フタ付 #40

    カクケイ(4件のレビュー)
    509税込560
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
  • チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」 酒井化学工業

    チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(200枚)ほか
    当日出荷
    各種包装・保管に適しています。 チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。 中身が見えて小物の分類に便利です。
    用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • ニューポリ規格袋0.025 福助工業

    ニューポリ規格袋0.025

    福助工業
    189税込208
    1袋(1袋×100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質LDPE透明
  • 麻ひも HEIKO

    麻ひも

    HEIKO(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    まるで糸のような極細タイプの麻紐です。けば立たないように表面加工がされています。
    用途ナチュラルなラッピングに。穴の小さなタグや値札をつけるのにも最適です。材質長さ(m)20太さ(Φmm)約1

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品