絞り込み
対応コード
ブランド
- モノタロウ(1)
- unitech(105)
- ウェルコムデザイン(55)
- アイメックス(52)
- honeywell(51)
- Zebra Technologies(41)
- サンワサプライ(25)
- エフケイシステム(25)
- デンソーウェーブ(16)
- BUSICOM(ビジコム)(16)
- オプトエレクトロニクス(14)
- アイテックス(14)
- Newland(13)
- 日栄インテック(12)
- ZEBEX(8)
- OPTICON(7)
- アスタリスク(7)
- cino(6)
- スター精密(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付
unitech(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー
unitech(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー
unitech(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元
エムディーエス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元。インターフェースUSB対応コード二次元バーコード商品タイプ有線
バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー
unitech(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0
NTT(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
スタンド バーコードリーダー用
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥29,980税込¥32,9781個当日出荷照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
2次元バーコードスキャナ
honeywell¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付
unitech¥5,398税込¥5,9381個当日出荷MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
バーコードリーダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
バーコードリーダー
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。付属品取扱説明書、保証書仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
バーコードリーダー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥45,980税込¥50,5781個当日出荷照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
バーコードリーダー
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用
デンソーウェーブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
ハンドヘルドレーザスキャナ USB
ウェルコムデザイン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded読取方式赤色レーザ 走査方式
バーコードリーダー_2次元_QR対応
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
バーコードリーダー
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
レーザースキャナ
Zebra Technologies(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能使用温度範囲(℃)0~50保証期間5年光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB読み取り速度100 スキャン/秒(通常)反射率(%)(最小PCS値差異)25耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル
unitech¥8,898税込¥9,7881個当日出荷MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ
unitech¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。 TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電
一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
二次元コードリーダー
デンソーウェーブ¥69,980税込¥76,9781個当日出荷二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル
unitech¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2
BUSICOM(ビジコム)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル)
BUSICOM(ビジコム)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40