カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(1)
        • 荷札・デリバリーパック(2)
        • さげ手・手提げホルダー(1)
        • 梱包用作業用品・工具(1)
        • バーコードリーダー(8)
        • ロープ、ヒモ(157)
        • 輪ゴム・ゴムバンド(1)
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(11)
        • モバイルターミナル(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

梱包用品 :「青 紐」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細ナイロン江戸打ちひも まつうら工業極細ナイロン江戸打ちひもまつうら工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(150m)
当日出荷から10日以内出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
カラフルロープ(PP) まつうら工業カラフルロープ(PP)まつうら工業
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも再生紙使用マーク適合
カラーPPロープ 三友カラーPPロープ三友(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
表面を熱処理しているので、どこを切ってもバラバラにならない
用途荷造り、結束等破断強度(kg)65安全強度(kg)13
2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青) エスコ2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
シート、土のうの結びつけに。
エスコ品番EA628PS-8
手結束用PP縄 司化成手結束用PP縄司化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
パイレンカラーロープ TRUSCOパイレンカラーロープTRUSCO
399税込439
1巻
当日出荷
軽くて柔らかく、使いやすさ抜群です。
用途荷物等の識別に。
サンテープ 三友サンテープ三友(4件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
結束・梱包に最適です。
用途農業、梱包、家庭用など
アクリル紐 ユタカメイクアクリル紐ユタカメイク(14件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
PEレコード巻平テープ 紺屋商事PEレコード巻平テープ紺屋商事(1件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です包装形態シュリンク包装
PEカラー平テープ ユタカメイクPEカラー平テープユタカメイク
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途一般荷造り、結束などに。タイプ軽量タイプ
SKパワーロープ 信越工業SKパワーロープ信越工業(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
カラータイ(ビニタイ) カメダデンキカラータイ(ビニタイ)カメダデンキ(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
カラーPPロープ モノタロウカラーPPロープモノタロウ(9件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SKテープ(ソフト) 信越工業SKテープ(ソフト)信越工業(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイクPEロープ (3ツ打タイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
タフロープR-550 セキスイタフロープR-550セキスイ(10件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
PEカラー平テープ TRUSCOPEカラー平テープTRUSCO(3件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。
PPロープ モノタロウPPロープモノタロウ(224件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業アクセサリーカラーコード(ロープ)まつうら工業(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
質量(g)115切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
PP荷造りひも 信越工業PP荷造りひも信越工業(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトな包装で、保管場所を選びません。
用途一般梱包、農園芸などに。
紙バンド(クラフトバンド) 紺屋商事紙バンド(クラフトバンド)紺屋商事(9件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
パラコード ポリエステル(ロープ) 紺屋商事パラコード ポリエステル(ロープ)紺屋商事(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
シート用組みひも まつうら工業シート用組みひもまつうら工業(4件のレビュー)
499税込549
1セット(100本)
当日出荷
ばらけにくい組ひもで作業性抜群。
用途足場等の防炎シートの固定に
カラーPPひも モノタロウカラーPPひもモノタロウ(19件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
PEテープ モノタロウPEテープモノタロウ(34件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひもくるりん 隆成コミュニティひもくるりん隆成コミュニティ(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂本体寸法(mm)150×32
PPテープ 宮島化学工業PPテープ宮島化学工業(4件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から6日以内出荷
丸ゴムロープ(イージーロープ) TRUSCO丸ゴムロープ(イージーロープ)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
ナイロン江戸打ひも まつうら工業ナイロン江戸打ひもまつうら工業(1件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から10日以内出荷
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に仕様(組ひも)江戸打、芯なし再生紙使用マーク適合
ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
強力玉巻紐 ユタカメイク強力玉巻紐ユタカメイク(3件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
3本撚りで強度があり結束しやすいタイプです。
用途書類等のくくり紐や結束等。RoHS指令(10物質対応)対応
PP玉巻ひもcolors 紺屋商事PP玉巻ひもcolors紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも包装形態シュリンク包装
ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工ポンポン荷造り用PEテープ今村紙工
489税込538
1巻ほか
当日出荷
結束や梱包に最適な平状テープです。
用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて材質ポリエチレン
PPテープ 宮島化学工業PPテープ宮島化学工業
369税込406
1巻
当日出荷
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
用途新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
手提げホルダー B HEIKO手提げホルダー BHEIKO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
かさのある商品、重量のある商品をお買い上げのお客様が荷物を持ち帰りやすくするために、商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。袋ものの手紐に掛けて使用することもできます。
寸法(mm)45×110
PE平テープ アイネットPE平テープアイネット
479税込527
1巻(500m)
4日以内出荷
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
用途一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。
ポリエチレンロープ ブルー 近江屋ロープポリエチレンロープ ブルー近江屋ロープ
2,998税込3,298
1巻
翌々日出荷から11日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
PP細紐 宮島化学工業PP細紐宮島化学工業
729税込802
1巻
当日出荷
細く撚ってあるので、細かい作業に最適コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

綿 紐特集
おすすめ人気ランキング
梱包用品