絞り込み
外径(Φmm)
  • 110
  • 80(37)
  • 100(213)
  • 125(353)
  • 135(36)
  • 147(88)
  • 150(57)
  • 160(92)
  • 165(233)
  • 180(151)
  • 185(31)
  • 190(169)
  • 203(17)
  • 216(65)
  • 255(78)
  • 260(23)
  • 305(110)
  • 355(74)
  • 380(23)
  • 405(34)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(2)
  • アルミ(14)
  • サイディング(17)
  • ステンレス(18)
  • セラミックス(1)
  • 木工(12)
  • 樹脂(6)
  • 石膏ボード(1)
  • (34)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(73)
  • 40(2)
  • その他(1)
刃数
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(10)
  • 24(24)
  • 26(4)
  • 28(2)
  • 30(7)
  • 32(2)
  • 36(6)
  • 38(1)
  • 40(15)
  • 44(2)
刃厚(mm)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.1(2)
  • 1.2(13)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(9)
  • 1.5(9)
  • 1.6(22)
  • 1.7(2)
  • 1.8(16)
  • 2(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイウッド(18)
  • モトユキ(9)
  • SK11(9)
  • チップソージャパン(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 大日商(5)
  • TRUSCO(4)
  • ツムラ(津村鋼業)(4)
  • 大見工業(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • DIAMOND(3)
  • 若井産業(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • 鈴木製鋸(2)
  • EARTH MAN(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • マキタ(1)
  • Y'sGOD(1)
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・SK11・チップソージャパン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・TRUSCO・ツムラ(津村鋼業)・大見工業・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・DIAMOND・若井産業・ウイニングボアー・鈴木製鋸・EARTH MAN・IKURATOOLS(育良精機)・マキタ・Y'sGOD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(213)
110
125(353)
147(88)
160(92)
165(233)
180(151)
190(169)
255(78)
305(110)
外径(Φmm)をもっと見る
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
黒タフ 鉄ステンレス用 SK11黒タフ 鉄ステンレス用SK11
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11充電丸鋸用チップソー(くろプラス)SK11(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2タイプ充電丸鋸用台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
鉄TETSU 鉄切チップソー SK11鉄TETSU 鉄切チップソーSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。内径(Φmm)20材質台金:SK5
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
プレミアム アルミ アイウッドプレミアム アルミアイウッド
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
適合切断材アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から4日以内出荷
充電マルノコ用チップソー鉄ステン用 アイウッド充電マルノコ用チップソー鉄ステン用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途鉄工用寸法(mm)H130×W130×D5
チップソー DIAMONDチップソーDIAMOND
15,980税込17,578
1箱(4枚)
当日出荷
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
ツライチカッター用チップソー DIAMONDツライチカッター用チップソーDIAMOND
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
ツライチカッター用替刃 DIAMONDツライチカッター用替刃DIAMOND
27,980税込30,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合本体DFC-19C
硬質サイディング用チップソー アイウッド硬質サイディング用チップソーアイウッド
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
スカイカット(木工用チップソー) ハウスビーエムスカイカット(木工用チップソー)ハウスビーエム(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
一刀両断ザ・サイディングソー チップソージャパン一刀両断ザ・サイディングソーチップソージャパン(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエムスカイカットチップソー アルミ用ハウスビーエム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ用アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキグローバルソー スパイラルダクト用チップソーモトユキ
6,598税込7,258
1枚ほか
翌日出荷
●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
黒タフ 板金ガルバ用 SK11黒タフ 板金ガルバ用SK11
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチツールジャパン
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
マックスギアスパイラルダクト用 チップソー チップソージャパンマックスギアスパイラルダクト用 チップソーチップソージャパン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3888質量(g)105
充電マルノコ用チップソー薄鉄板用 アイウッド充電マルノコ用チップソー薄鉄板用アイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鉄板用寸法(mm)H185×W150×D5
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
金属サイディング用チップソー ツムラ(津村鋼業)金属サイディング用チップソーツムラ(津村鋼業)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20適合材金属サイディング

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)