絞り込み
外径(Φmm)
  • 147
  • 80(37)
  • 100(213)
  • 110(89)
  • 125(353)
  • 135(36)
  • 150(57)
  • 160(92)
  • 165(233)
  • 180(151)
  • 185(31)
  • 190(169)
  • 203(17)
  • 216(65)
  • 255(78)
  • 260(23)
  • 305(110)
  • 355(74)
  • 380(23)
  • 405(34)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(5)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(9)
  • 木工(58)
  • 樹脂(9)
  • 石膏ボード(6)
  • (17)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 20(73)
刃数
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 52(46)
  • 54(4)
  • 55(1)
  • 56(4)
  • 64(4)
  • 66(1)
  • 68(2)
  • 115(1)
刃厚(mm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(7)
  • 1.3(10)
  • 1.4(8)
  • 1.5(27)
  • 1.55(1)
  • 1.6(25)
  • 1.65(3)
  • 2(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイウッド(28)
  • チップソージャパン(9)
  • Y'sGOD(9)
  • SK11(7)
  • TRUSCO(6)
  • モトユキ(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • エスコ(2)
  • マキタ(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 三高(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • サンピース(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • スキルマン(1)
  • ツールジャパン(1)
  • WIZ'A(1)
モノタロウ・アイウッド・チップソージャパン・Y'sGOD・SK11・TRUSCO・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・マキタ・EFFORT(エホート)・三高・BIGMAN(ビッグマン)・サンピース・ハウスビーエム・スキルマン・ツールジャパン・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
漢道 木工用チップソー アイウッド漢道 木工用チップソーアイウッド(36件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン断熱材専用丸鋸 エコ丸スキルマン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20厚さ(mm)0.9内径(Φmm)20適合材断熱材
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
プレミアムタフコーティングチップソー マキタプレミアムタフコーティングチップソーマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)20
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
ブラックタイガー Y'sGODブラックタイガーY'sGOD(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サビ・ヤニ・切粉に強く滑りの良い快適切断、ブラックコーティング。 高い耐久性で長寿命、高硬度チップ採用。 スクイ角23度研磨。
コート
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合機種電気丸鋸、電子丸鋸適合材木工
パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGODパウダーチタンチップソー(プロメタル)Y'sGOD
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
スーパーマテリアルソー アイウッドスーパーマテリアルソーアイウッド
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類切断能力(mm)鉄鋼3
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用) チップソージャパンドイツファインマックス(一般木工・集成材用)チップソージャパン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」92.5HRA高硬度チップ採用により長切れブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼寸法(mm)147適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズレーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
Just Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用) アイウッドJust Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用)アイウッド
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)アイウッド(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
大工の仕事 内装職人(超精密造作用) アイウッド大工の仕事 内装職人(超精密造作用)アイウッド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
最速1.3mmの刃厚 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
プレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット) アイウッドプレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット)アイウッド
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
大工の仕事 キッチンパネル アイウッド大工の仕事 キッチンパネルアイウッド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。 最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
SC-520用チップソー 京セラインダストリアルツールズSC-520用チップソー京セラインダストリアルツールズ
6,498税込7,148特価
1枚
当日出荷
大工の仕事 深厚切 アイウッド大工の仕事 深厚切アイウッド
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
木工用チップソー 黒豹 EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹EFFORT(エホート)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
用途集成材・造作用内径(Φmm)20刃数52適合材木工
建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング) アイウッド建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング)アイウッド
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。 ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板穴径(Φmm)20仕様両側面研磨表面処理ブラックフッ素コーティング

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)