絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 80(37)
  • 100(213)
  • 110(89)
  • 125(353)
  • 135(36)
  • 147(88)
  • 150(57)
  • 160(92)
  • 165(233)
  • 185(31)
  • 190(169)
  • 203(17)
  • 216(65)
  • 255(78)
  • 260(23)
  • 305(110)
  • 355(74)
  • 380(23)
  • 405(34)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(3)
  • アルミ(26)
  • サイディング(25)
  • ステンレス(54)
  • スレート(3)
  • セラミックス(1)
  • モルタル(1)
  • 木工(8)
  • 樹脂(15)
  • 石膏ボード(3)
  • (69)
穴径(Φmm)
  • 20(142)
  • 60(1)
  • その他(2)
刃数
  • 12(3)
  • 22(2)
  • 26(3)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 34(3)
  • 36(41)
  • 38(10)
  • 40(26)
  • 42(6)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 48(5)
  • 52(2)
  • 56(8)
  • 58(2)
  • 60(19)
  • 64(4)
  • 72(3)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(17)
  • 1.5(9)
  • 1.6(16)
  • 1.65(3)
  • 1.7(8)
  • 1.8(53)
  • 1.85(12)
  • 1.9(3)
  • 2(24)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 16(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • モトユキ(24)
  • アイウッド(20)
  • チップソージャパン(7)
  • TRUSCO(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • ツムラ(津村鋼業)(7)
  • 鈴木製鋸(7)
  • Y'sGOD(6)
  • ハウスビーエム(6)
  • 大見工業(5)
  • 新ダイワ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 大日商(4)
  • エスコ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • マキタ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • レヂトン(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
モノタロウ・モトユキ・アイウッド・チップソージャパン・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツムラ(津村鋼業)・鈴木製鋸・Y'sGOD・ハウスビーエム・大見工業・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・大日商・エスコ・高速電機(富士製砥)・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・EFFORT(エホート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)アルミ用チップソーツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から10日以内出荷
仕様両側研磨
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
ステンレス兼用金工刃 マキタステンレス兼用金工刃マキタ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッドチップソー プレミアム(鉄・ステンレス)アイウッド(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
黒タフ 鉄ステンレス用 SK11黒タフ 鉄ステンレス用SK11
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)新ダイワ
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
スカイチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイチップソー(木工用)ハウスビーエム(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)40適合材木工使用電動機各種マルノコ
鉄TETSU 鉄切チップソー SK11鉄TETSU 鉄切チップソーSK11(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。内径(Φmm)20材質台金:SK5
トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOトクマルチップソー(鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキグローバルソー 軽天専用チップソーモトユキ
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
ステンレスカットソーⅡ チップソージャパンステンレスカットソーⅡチップソージャパン(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
建工快速 アルミ用チップソー アイウッド建工快速 アルミ用チップソーアイウッド
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGODパウダーチタンチップソー(プロメタル)Y'sGOD
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
スーパーハイレグ2000 ハウスビーエムスーパーハイレグ2000ハウスビーエム(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から5日以内出荷
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル 硬質不燃建材用
用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコ
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm WIZ'A鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mmWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36Pシルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
スレート用チップソー ツムラ(津村鋼業)スレート用チップソーツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から4日以内出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)