絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • チップソージャパン(18)
  • エスコ(12)
  • モトユキ(12)
  • マキタ(10)
  • ツムラ(津村鋼業)(10)
  • 高速電機(富士製砥)(8)
  • アイウッド(8)
  • Y'sGOD(7)
  • ハウスビーエム(7)
  • 三陽工業(7)
  • TRUSCO(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 谷テック(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 兼房(5)
  • 黒PAS(5)
  • EVOLUTION(5)
  • SK11(5)
外径(Φmm)
  • 203(14)
  • 205(6)
  • 210(5)
  • 216(53)
  • 230(10)
  • 235(3)
  • 255(67)
  • 260(17)
  • 305(96)
  • 307(5)
  • 308(5)
  • 330(5)
  • 335(10)
  • 355(64)
  • 380(20)
  • 405(25)
  • 415(6)
  • 455(4)
  • 510(3)
  • 560(3)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • アルミ(34)
  • サイディング(4)
  • ステンレス(28)
  • スレート(1)
  • 木工(41)
  • 樹脂(20)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(2)
  • (48)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.5(1)
  • 1.65(1)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 15(9)
  • 16(4)
  • 19(2)
  • 20(661)
  • 22(11)
  • 25(10)
  • 30(2)
  • 30.5(7)
  • 31.75(2)
  • 36(2)
  • 40(6)
  • 100(1)
  • その他(3)
刃数
  • 24(2)
  • 36(5)
  • 40(16)
  • 44(3)
  • 48(5)
  • 50(19)
  • 54(8)
  • 56(10)
  • 60(36)
  • 64(13)
  • 66(4)
  • 70(13)
  • 72(7)
  • 80(63)
  • 84(3)
  • 90(12)
  • 96(3)
  • 100(56)
  • 120(22)
  • 140(2)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(4)
  • 1.8(10)
  • 1.9(4)
  • 2(35)
  • 2.1(7)
  • 2.2(63)
  • 2.3(5)
  • 2.4(45)
  • 2.5(9)
  • 2.6(26)
  • 2.7(2)
  • 2.8(32)
  • 3(43)
  • 3.2(7)
  • 3.4(3)
1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.6・1.8・1.9・2・2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7・2.8・3・3.2・3.4・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
203(14)
216(53)
230(10)
255(67)
260(17)
305(96)
335(10)
355(64)
380(20)
405(25)
外径(Φmm)をもっと見る
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用) アイウッドアルミ用チップソー (スライドマルノコ用)アイウッド(22件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)アルミ用チップソーツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から10日以内出荷
仕様両側研磨
プラスチック用チップソー ツムラ(津村鋼業)プラスチック用チップソーツムラ(津村鋼業)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
仕様両側研磨
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGODスーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)Y'sGOD(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から10日以内出荷
スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイカットチップソー(木工用)ハウスビーエム(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用使用電動機各種マルノコ
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエムスライド丸鋸用工匠チップソーハウスビーエム(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッドチップソー プレミアム(鉄・ステンレス)アイウッド(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
超硬チップソー 新ダイワ超硬チップソー新ダイワ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途鉄工用外径(Φmm)307内径(Φmm)25.4厚さ(mm)2.2刃数60適合機種LA305-C適合切断材鉄工
AN0チップソー 兼房AN0チップソー兼房(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
欠品中
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。 特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他歯数100刃形AN0穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)2.2刃厚T(mm)3
木工用チップソー スギヤマ(チップソー)木工用チップソースギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工材種木材横挽用
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
プラスチック用 チップソー チップソージャパンプラスチック用 チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
黒タフ 鉄ステンレス用 SK11黒タフ 鉄ステンレス用SK11
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
専用チップソー EVOLUTION専用チップソーEVOLUTION(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
用途鉄材、木材、アルミ用
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4適合材プラスチック材質(チップ)PRO-S
アルミ用チップソー 黒PASアルミ用チップソー黒PAS(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。穴径(Φmm)25.4刃形高低刃適合材アルミ
グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキグローバルソー 軽天専用チップソーモトユキ
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
自在溝切りカッター 大日商自在溝切りカッター大日商(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
テーブルソー用チップソー SK11テーブルソー用チップソーSK11
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
用途テーブルソー用チップソー。外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4適合機種木工用テーブルソー刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
アルミ用 チップソー チップソージャパンアルミ用 チップソーチップソージャパン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(ハイコーキ)スーパーチップソー(アルミサッシ用)HiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
軟鋼材用チップソー マキタ軟鋼材用チップソーマキタ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
スレート用チップソー ツムラ(津村鋼業)スレート用チップソーツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)