絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(15)
  • 110(2)
  • 125(16)
  • 135(3)
  • 147(1)
  • 150(3)
  • 165(2)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 203(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(10)
  • 樹脂(2)
  • 石膏ボード(6)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 1(1)
  • 15(1)
  • 20(25)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • その他(1)
刃数
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(4)
  • 42(7)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 56(2)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 72(1)
刃厚(mm)
  • 1.1
  • 0.8(10)
  • 1(58)
  • 1.2(107)
  • 1.3(75)
  • 1.4(109)
  • 1.5(118)
  • 1.6(194)
  • 1.7(23)
  • 1.8(128)
  • 1.85(17)
  • 1.9(20)
  • 2(100)
  • 2.1(10)
  • 2.2(83)
  • 2.4(59)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 2.8(35)
  • 3(52)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(5)
  • アイウッド(5)
  • Y'sGOD(4)
  • EARTH MAN(3)
  • モトユキ(3)
  • レヂトン(2)
  • KIドリル(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • YSK工業(2)
  • エスコ(1)
  • チップソージャパン(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・マキタ・アイウッド・Y'sGOD・EARTH MAN・モトユキ・レヂトン・KIドリル・BIGMAN(ビッグマン)・YSK工業・エスコ・チップソージャパン・BLACK&DECKER・ハウスビーエム・ウイニングボアー・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGODオールマイティ ZERO(マルノコ用)Y'sGOD(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
スーパーオールマイティチップソー Y'sGODスーパーオールマイティチップソーY'sGOD(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
丸のこブレード BLACK&DECKER丸のこブレードBLACK&DECKER(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途木工切断用。切断対象木工適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7アズワン品番64-3676-10刃型交換刃
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーキッチンパネル用BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
白蛇石膏ボード・木工用 チップソー Y'sGOD白蛇石膏ボード・木工用 チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
PREMIUM石こうボード用チップソー アイウッドPREMIUM石こうボード用チップソーアイウッド
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ホワイトフッソ
用途石こうボード穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1寸法(mm)H185×W150×D5適合材石こうボード
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
Just Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用) アイウッドJust Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用)アイウッド
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー石膏ボード用BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
建工快速 ボード用チップソー(フッ素) アイウッド建工快速 ボード用チップソー(フッ素)アイウッド
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 石こうボード用、スーパーハードなど強化ボード対応。 超高硬度チップ(94HRA)
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1仕様ロングライフ表面処理ベージュフッ素コーティング
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
YSK GLカッター 板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN剛剣 石膏ボード用チップソーEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
ZOIDチップソー ホーロー SK11ZOIDチップソー ホーローSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
建工快速 キッチンパネル用チップソー アイウッド建工快速 キッチンパネル用チップソーアイウッド
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。 アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)モトユキ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
超厚物鉄工刃150mm マキタ超厚物鉄工刃150mmマキタ
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
超厚物鉄工用チップソー鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
YSK  GLカッター  板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー組刃EARTH MAN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
直進性に優れキレイに切れる!4:1組刃薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
五充拳 鶴 石膏ボード用 Y'sGOD五充拳 鶴 石膏ボード用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20
超硬チップソー(リフォーム用) エスコ超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,900税込4,290
1枚
翌日出荷
リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃 アイウッド建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃アイウッド
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入りフッ素コーティング強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理フッ素コーティング
ブレイブカッター125 KIドリルブレイブカッター125KIドリル
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプピッチ36刃の厚さ(mm)1.1
ブレイブカッター KIドリルブレイブカッターKIドリル
5,398税込5,938
1枚
5日以内出荷
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断ピッチ30
内装デンマル キッチンパネル用 ハウスビーエム内装デンマル キッチンパネル用ハウスビーエム
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。材質刃先:超硬チップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
マックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソー チップソージャパンマックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソーチップソージャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1刃数(p)30トラスコ品番852-3839適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ブルドッグ せっこうボード用チップソー モトユキブルドッグ せっこうボード用チップソーモトユキ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌日出荷
本体厚さ(mm)0.8
ハイスピードチップソー 135MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 135MMウイニングボアー
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.1刃数30トラスコ品番852-3814質量(g)135
DCオールダイヤ100 マキタDCオールダイヤ100マキタ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
刃数10P内径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)(鋸身)1.1、(刃先)1.55関連資料(2.02MB)
マッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃) レヂトンマッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃)レヂトン
7,198税込7,918
1枚
5日以内出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)