絞り込み
外径(Φmm)
  • 85(1)
  • 100(13)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(46)
  • 135(1)
  • 147(10)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 165(9)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 190(6)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 255(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • 木工(34)
  • 樹脂(3)
  • 石膏ボード(6)
  • (4)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(60)
  • 25.4(2)
刃数
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 24(10)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36(7)
  • 40(6)
  • 42(20)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 52(9)
  • 56(2)
  • 70(2)
  • 72(2)
刃厚(mm)
  • 1.3
  • 1(55)
  • 1.1(33)
  • 1.2(104)
  • 1.4(104)
  • 1.5(117)
  • 1.6(189)
  • 1.7(23)
  • 1.8(126)
  • 1.85(17)
  • 1.9(19)
  • 2(99)
  • 2.1(10)
  • 2.2(79)
  • 2.4(57)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 2.8(35)
  • 3(52)
  • 3.2(10)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイウッド(27)
  • モトユキ(7)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • マキタ(3)
  • SK11(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • 大見工業(2)
  • チップソージャパン(2)
  • Y'sGOD(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • 三高(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • サンピース(1)
  • 三陽工業(1)
  • GS(1)
  • ツールジャパン(1)
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・EFFORT(エホート)・マキタ・SK11・京セラインダストリアルツールズ・トップマン[工具・金物]・大見工業・チップソージャパン・Y'sGOD・ハウスビーエム・三高・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・サンピース・三陽工業・GS・ツールジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
漢道 木工用チップソー アイウッド漢道 木工用チップソーアイウッド(36件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
木工用チップソー SK11木工用チップソーSK11(3件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGODパウダーチタンチップソー(プロメタル)Y'sGOD
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サン・プラスチックチップソー 三陽工業サン・プラスチックチップソー三陽工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキグローバルソーステンレス専用チップソーモトユキ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズレーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
Just Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用) アイウッドJust Style,Pro 薄刃(プロ精密造作用)アイウッド
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
マルチエコカッター 大見工業マルチエコカッター大見工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大工の仕事 内装職人(超精密造作用) アイウッド大工の仕事 内装職人(超精密造作用)アイウッド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
最速1.3mmの刃厚 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
静音快速チップソー BIGMAN(ビッグマン)静音快速チップソーBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
軽快切口・静音仕様!軽く切れる!精密なな切り口!低騒音・低振動!
用途一般木材に使用できます。精密造作用
充電デンマル木工用 ハウスビーエム充電デンマル木工用ハウスビーエム
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。穴径(Φmm)20適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0789
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチツールジャパン
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
プレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット) アイウッドプレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット)アイウッド
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
薄物アルミ・板金チップソ185 マキタ薄物アルミ・板金チップソ185マキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数70適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
石こうボード用チップソー SK11石こうボード用チップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング) アイウッド建工快速 チップソー(ブラックフッ素コーティング)アイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
より軽快な切れ味。バリの少ない美しい切断面。 ブラックフッ素をしているので木材とチップソーの接触面の摩擦が少なく、スムーズに作業ができます。
用途内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板穴径(Φmm)20仕様両側面研磨表面処理ブラックフッ素コーティング
充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]充電丸鋸用木工チップソートップマン[工具・金物]
749税込824
1枚
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
エホート 無双チップソー 125x1.3x45P EFFORT(エホート)エホート 無双チップソー 125x1.3x45PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。その他4:1組刃刃数45穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
建工快速 いあい斬り 木工用 アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等関連資料(0.93MB)
ブラック静音チップソー iHelpブラック静音チップソーiHelp
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
チップソー GSチップソーGS
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途草刈り作業に穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.3材質超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
建工快速 充電木工用チップソー アイウッド建工快速 充電木工用チップソーアイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材一般木材、集成材、化粧合板、デコラ外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1.3
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用 アイウッド漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用アイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌日出荷
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
用途一般木工用タイプ両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
一般木工・集成材用 『紅』 チップソージャパン一般木工・集成材用 『紅』チップソージャパン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天匠 キッチンパネル用 アイウッド天匠 キッチンパネル用アイウッド
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
プレミアム ブラックフッ素コート アイウッドプレミアム ブラックフッ素コートアイウッド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
大工の仕事 造作用 アイウッド大工の仕事 造作用アイウッド
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
一般木材・集成材などの造作用切断におすすめです。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ。超微粒・高硬度・高杭折力により耐久性が向上。 ブラックフッ素コーティング。縦・横・斜めの切断が爽快に。 N-スリット。制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3刃数(p)24適合切断材一般木材・集成材・化粧合板・デコラ
マルチエコカッター 大見工業マルチエコカッター大見工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番438-5616質量(g)57.9
金工用チップソー160-46T マキタ金工用チップソー160-46Tマキタ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ハンガーレール、電線管などの切断に
用途一般金工用外径(Φmm)160内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数46適合機種充電式防じんマルノコ:5046D適合材一般金工刃先厚(mm)1.6
漢道 チップソーブラック アイウッド漢道 チップソーブラックアイウッド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
造作用チップソー トップマン[工具・金物]造作用チップソートップマン[工具・金物]
869税込956
1個
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
付属品収納ケースピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20
造作用チップソーブラック トップマン[工具・金物]造作用チップソーブラックトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1枚
8日以内出荷
一般木材・合板・集成材を綺麗にカット
ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)