絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 125(4)
  • 160(4)
  • 165(8)
  • 180(8)
  • 185(2)
  • 190(4)
  • 203(1)
  • 335(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • サイディング(7)
  • ステンレス(1)
  • スレート(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(2)
  • (5)
穴径(Φmm)
  • 20(15)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
刃数
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 28(4)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 40(8)
  • 44(2)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
刃厚(mm)
  • 1.7
  • 0.8(10)
  • 1(58)
  • 1.1(35)
  • 1.2(107)
  • 1.3(75)
  • 1.4(109)
  • 1.5(118)
  • 1.6(194)
  • 1.8(128)
  • 1.85(17)
  • 1.9(20)
  • 2(100)
  • 2.1(10)
  • 2.2(83)
  • 2.4(59)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 2.8(35)
  • 3(52)
ブランド
  • アイウッド(8)
  • マキタ(4)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • レヂトン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 大日商(1)
  • Y'sGOD(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • EVOLUTION(1)
  • iHelp(1)
  • Freud(1)
アイウッド・マキタ・大見工業・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・レヂトン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・Y'sGOD・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・EVOLUTION・iHelp・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
大工の仕事 スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 スライドマルノコ用アイウッド(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
コンクリート緩衝材用チップソー アイウッドコンクリート緩衝材用チップソーアイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
硬質サイディング用チップソー アイウッド硬質サイディング用チップソーアイウッド
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
プレミアム タテ引き アイウッドプレミアム タテ引きアイウッド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソーボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
建工快速 縦挽きチップソー アイウッド建工快速 縦挽きチップソーアイウッド
999税込1,099
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。穴径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7
マルチサイディング用チップソー アイウッドマルチサイディング用チップソーアイウッド
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業F1カッター・スティール用 チップソー大見工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から翌日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
チップソー荒切り用 iHelpチップソー荒切り用iHelp
859税込945
1枚
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたチップソー
用途荒切り用内径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.7刃の種別交互刃
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)TRUSCO
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用 アイウッド鉄・ステンレス兼用チップソー メタル職人 解体用アイウッド
3,598税込3,958
1枚
翌日出荷
解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!制振静音レーザースリット入り!
用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
ツインカッター専用チップソー EVOLUTIONツインカッター専用チップソーEVOLUTION
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
用途ツインカッター用チップソー回転数(min-1[r.p.m])3250
プロ造作用 チドリ刃 アイウッドプロ造作用 チドリ刃アイウッド
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
土木・仮枠作業に最適。
仕上ニス
サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーつばき高速電機(富士製砥)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー185-48T金属 マキタチップソー185-48T金属マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用適合機種防じんマルノコ:185mm全機種刃先厚(mm)1.7
スレート専用チップソー203 マキタスレート専用チップソー203マキタ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
用途スレート専用外径(Φmm)203内径(Φmm)25刃厚(mm)(鋸身)1.7刃数8適合材スレート刃先厚(mm)2.5
ゼットフラッシャー 切断王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系)外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.7刃数36トラスコ品番374-1613質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用)適合材鉄・アルミ系切断能力(mm)鉄鋼1~6
硬質窯業サイディングカットソー 大日商硬質窯業サイディングカットソー大日商
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
適合材硬質窯業サイディング

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)