絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 180(12)
  • 192(1)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(5)
  • (14)
穴径(Φmm)
  • 20(17)
  • 22(2)
刃数
  • 24(3)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 36(10)
  • 40(6)
刃厚(mm)
  • 1.85
  • 1(55)
  • 1.1(33)
  • 1.2(104)
  • 1.3(73)
  • 1.4(104)
  • 1.5(117)
  • 1.6(189)
  • 1.7(23)
  • 1.8(126)
  • 1.9(19)
  • 2(99)
  • 2.1(10)
  • 2.2(79)
  • 2.4(57)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 2.8(35)
  • 3(52)
  • 3.2(10)
ブランド
  • ハウスビーエム(5)
  • 新ダイワ(3)
  • 大見工業(2)
  • 谷テック(2)
  • サンピース(2)
  • モトユキ(1)
  • NT(1)
  • 鈴木製鋸(1)
ハウスビーエム・新ダイワ・大見工業・谷テック・サンピース・モトユキ・NT・鈴木製鋸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)新ダイワ
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエムサーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)ハウスビーエム
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
ユニバースチタンチップソー ハウスビーエムユニバースチタンチップソーハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
タイガーチップソー 鉄工用 NTタイガーチップソー 鉄工用NT
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
メーカー独自の特殊超硬チップを採用優れた耐久性と切れ味を発揮 高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
サーメットチップソー スーパーMAX サンピースサーメットチップソー スーパーMAXサンピース
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
イナズマックス 金属用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス 金属用チップソー鈴木製鋸
4,598税込5,058
1枚
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 165mm×36P ハウスビーエムハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 165mm×36Pハウスビーエム
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番809-4891
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28P ハウスビーエムハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28Pハウスビーエム
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)125内径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数(p)30トラスコ品番809-4889適合材鉄工
タニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃 谷テックタニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃谷テック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)192穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数40トラスコ品番852-3765質量(g)390
サーメットチップソー 新ダイワサーメットチップソー新ダイワ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
外径(Φmm)180内径(Φmm)20厚さ(mm)1.85刃数36適合切断材鉄工
鉄斬り一番 大見工業鉄斬り一番大見工業
6,598税込7,258
1枚
翌々日出荷
高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)
用途鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。トラスコ品番396-6127材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)368最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(mm)鉄鋼12
ドライチップソー(鉄用) 谷テックドライチップソー(鉄用)谷テック
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36P ハウスビーエムハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36Pハウスビーエム
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)160内径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数(p)36トラスコ品番809-4890適合材鉄工
F1カッター 鉄斬り一番 大見工業F1カッター 鉄斬り一番大見工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合材RoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)