絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 190(2)
  • 203(7)
  • 210(2)
  • 216(32)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 235(2)
  • 255(9)
  • 290(1)
  • 305(23)
  • 307(2)
  • 308(3)
  • 355(8)
  • 380(1)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • アルミ(12)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(19)
  • 木工(16)
  • 樹脂(3)
  • 石膏ボード(1)
  • (26)
穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 25.4(65)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • その他(1)
刃数
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 48(2)
  • 50(8)
  • 54(4)
  • 56(12)
  • 60(14)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 70(7)
  • 80(20)
  • 84(1)
  • 90(2)
  • 100(16)
  • 120(1)
刃厚(mm)
  • 2.2
  • 1(55)
  • 1.1(33)
  • 1.2(104)
  • 1.3(73)
  • 1.4(104)
  • 1.5(118)
  • 1.6(189)
  • 1.7(23)
  • 1.8(126)
  • 1.85(17)
  • 1.9(19)
  • 2(99)
  • 2.1(10)
  • 2.4(57)
  • 2.5(12)
  • 2.6(32)
  • 2.8(35)
  • 3(52)
  • 3.2(10)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイウッド(15)
  • チップソージャパン(5)
  • モトユキ(5)
  • TRUSCO(4)
  • マキタ(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • ツムラ(津村鋼業)(4)
  • エスコ(3)
  • 鈴木製鋸(3)
  • 新ダイワ(2)
  • 谷テック(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • マツモト機械(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 黒PAS(2)
  • サンピース(2)
  • NT(2)
モノタロウ・アイウッド・チップソージャパン・モトユキ・TRUSCO・マキタ・ハウスビーエム・ツムラ(津村鋼業)・エスコ・鈴木製鋸・新ダイワ・谷テック・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・マツモト機械・Y'sGOD・黒PAS・サンピース・NT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
203(7)
210(2)
216(32)
230(3)
235(2)
255(9)
305(23)
307(2)
308(3)
355(8)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用) アイウッドアルミ用チップソー (スライドマルノコ用)アイウッド(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイカットチップソー(木工用)ハウスビーエム(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用使用電動機各種マルノコ
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から10日以内出荷
超硬チップソー 新ダイワ超硬チップソー新ダイワ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途鉄工用外径(Φmm)307内径(Φmm)25.4厚さ(mm)2.2刃数60適合機種LA305-C適合切断材鉄工
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッドチップソー プレミアム(鉄・ステンレス)アイウッド(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
軟鋼材用チップソー マキタ軟鋼材用チップソーマキタ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
大工の仕事 スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 スライドマルノコ用アイウッド(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
一般チップソー(木工用) チップソージャパン一般チップソー(木工用)チップソージャパン
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ダブルスリット マキタダブルスリットマキタ
7,398税込8,138
1枚
当日出荷から3日以内出荷
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップソー(静音タイプ) 新ダイワ超硬チップソー(静音タイプ)新ダイワ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
外径(Φmm)307内径(Φmm)25.4厚さ(mm)2.2刃数60適合機種LA305-Cタイプ静音タイプ適合切断材鉄工
スカイカット ハウスビーエムスカイカットハウスビーエム
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキグローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)モトユキ
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用) サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)サンピース
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用適合材鉄、ステンレス内径(Φmm)H:25.4
建工快速 スライド丸鋸用チップソー アイウッド建工快速 スライド丸鋸用チップソーアイウッド
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエムスカイカットチップソー アルミ用ハウスビーエム
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ用アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
スライド用チップソー iHelpスライド用チップソーiHelp
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー鈴木製鋸
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素 アイウッド建工快速 スライド丸鋸用 グリーンフッ素アイウッド
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り表面処理フッ素コーティング
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 深厚切スライドマルノコ用アイウッド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
ハイパーユニバース7000 ハウスビーエムハイパーユニバース7000ハウスビーエム(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)