絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 105(1)
  • 110(23)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 125(22)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 160(5)
  • 165(8)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(5)
  • サイディング(8)
  • ステンレス(12)
  • セラミックス(1)
  • 木工(22)
  • 樹脂(2)
  • 石膏ボード(2)
  • (21)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 20(53)
  • 25.4(2)
  • その他(1)
刃数
  • 24
  • 20(36)
  • 22(40)
  • 28(52)
  • 30(71)
  • 32(56)
  • 36(126)
  • 40(139)
  • 42(103)
  • 46(32)
  • 48(41)
  • 50(45)
  • 52(128)
  • 54(27)
  • 56(62)
  • 60(103)
  • 64(45)
  • 72(66)
  • 80(79)
  • 100(69)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(14)
  • 1.3(10)
  • 1.4(5)
  • 1.5(6)
  • 1.6(13)
  • 1.7(4)
  • 1.8(7)
  • 1.85(3)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイウッド(16)
  • モトユキ(6)
  • TRUSCO(4)
  • SK11(4)
  • YSK工業(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • 大日商(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • マキタ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • EVOLUTION(2)
  • 鈴木製鋸(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大見工業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・TRUSCO・SK11・YSK工業・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・大日商・ハウスビーエム・マキタ・Y'sGOD・ツムラ(津村鋼業)・EFFORT(エホート)・EVOLUTION・鈴木製鋸・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・大見工業・タジマツール(TJMデザイン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダブルスリットチップソー マキタダブルスリットチップソーマキタ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11充電丸鋸用チップソー(くろプラス)SK11(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2タイプ充電丸鋸用台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
自在溝切りカッター 大日商自在溝切りカッター大日商(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸のこブレード BLACK&DECKER丸のこブレードBLACK&DECKER(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途木工切断用。切断対象木工適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7アズワン品番64-3676-10刃型交換刃
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)チップソージャパン(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット適合材鉄・ステンレス
コンクリート緩衝材用チップソー アイウッドコンクリート緩衝材用チップソーアイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
木工用チップソー超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ アイウッドパーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡアイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
充電マルノコ用チップソー鉄ステン用 アイウッド充電マルノコ用チップソー鉄ステン用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途鉄工用寸法(mm)H130×W130×D5
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
硬質サイディング用チップソー アイウッド硬質サイディング用チップソーアイウッド
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)アイウッド(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
充電デンマル木工用 ハウスビーエム充電デンマル木工用ハウスビーエム
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。穴径(Φmm)20適合材木工2018年トラスコ掲載ページ5 0789
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチツールジャパン
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
プレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット) アイウッドプレミアム ブラックフッ素コート(レーザースリット)アイウッド
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
サーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用) ハウスビーエムサーメットチップソー ハイパーユニバース7000 (鉄・ステンレス兼用)ハウスビーエム
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。 切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。 ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
ユニバースチタンチップソー ハウスビーエムユニバースチタンチップソーハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
建工快速 充電木工用チップソー アイウッド建工快速 充電木工用チップソーアイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材一般木材、集成材、化粧合板、デコラ外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1.3
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)モトユキ
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20刃厚(mm)1.1適合材木工
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
PREMIUM パーチクルボード用チップソー アイウッドPREMIUM パーチクルボード用チップソーアイウッド
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
マルチサイディング用チップソー アイウッドマルチサイディング用チップソーアイウッド
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
大工の仕事 造作用 アイウッド大工の仕事 造作用アイウッド
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
一般木材・集成材などの造作用切断におすすめです。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ。超微粒・高硬度・高杭折力により耐久性が向上。 ブラックフッ素コーティング。縦・横・斜めの切断が爽快に。 N-スリット。制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3刃数(p)24適合切断材一般木材・集成材・化粧合板・デコラ
ダブルカッター替刃 Y'sGODダブルカッター替刃Y'sGOD(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2枚)
当日出荷
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ適合本体W-90
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
チップソー HiKOKI(ハイコーキ)チップソーHiKOKI(ハイコーキ)
3,498税込3,848
1枚
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)20刃数24
一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P 小山金属工業所一般木材用チップソー プレミアム軽快木工充電用 125*1.2*24P小山金属工業所
13,980税込15,378
1箱(10枚)
9日以内出荷
刃数が少なく、不均等の特殊チップです。軽快な切れ味を実現します。
用途一般木材用。トラスコ品番713-1357刃数24最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2穴径(mm)20
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)