絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(8)
  • 85(1)
  • 100(16)
  • 110(7)
  • 120(3)
  • 125(11)
  • 135(15)
  • 136(2)
  • 147(4)
  • 150(6)
  • 165(2)
  • 180(1)
  • 185(2)
  • 190(2)
  • 235(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(8)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(13)
  • 木工(14)
  • 樹脂(3)
  • 石膏ボード(9)
  • (30)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(57)
  • 22.23(1)
  • 24(1)
  • その他(1)
刃数
  • 30
  • 20(36)
  • 22(40)
  • 24(74)
  • 28(52)
  • 32(56)
  • 36(126)
  • 40(139)
  • 42(103)
  • 46(32)
  • 48(41)
  • 50(45)
  • 52(128)
  • 54(27)
  • 56(62)
  • 60(103)
  • 64(45)
  • 72(66)
  • 80(79)
  • 100(69)
刃厚(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.05(1)
  • 1.1(6)
  • 1.2(15)
  • 1.3(2)
  • 1.4(8)
  • 1.5(3)
  • 1.54(1)
  • 1.6(17)
  • 1.8(4)
  • 1.85(2)
  • 2(4)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイウッド(11)
  • チップソージャパン(7)
  • Y'sGOD(7)
  • モトユキ(5)
  • TRUSCO(4)
  • SK11(4)
  • ハウスビーエム(3)
  • 大見工業(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 大日商(2)
  • 若井産業(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ホーザン(1)
  • レヂトン(1)
モノタロウ・アイウッド・チップソージャパン・Y'sGOD・モトユキ・TRUSCO・SK11・ハウスビーエム・大見工業・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・若井産業・ツムラ(津村鋼業)・EARTH MAN・高速電機(富士製砥)・ホーザン・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGODハイブリッドX(マルノコ用)Y'sGOD(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から10日以内出荷
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッドチップソー プレミアム(鉄・ステンレス)アイウッド(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザンディスクカッター(K-210専用替刃)ホーザン
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
適合品番K-210用
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
自在溝切りカッター 大日商自在溝切りカッター大日商(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
メリッター(自在溝切用) Y'sGODメリッター(自在溝切用)Y'sGOD(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精密設計高性能カッターダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
スカイカット(木工用チップソー) ハウスビーエムスカイカット(木工用チップソー)ハウスビーエム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業充電式丸のこ用チップソー 135大見工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
マルチエコカッター 大見工業マルチエコカッター大見工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー モトユキグローバルソー充電マルノコ対応チップソーモトユキ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソートライアルコーポレーション
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
コードレス工具専用チップソー BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用チップソーBOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
建工快速 鉄工用チップソー アイウッド建工快速 鉄工用チップソーアイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
可変溝切りチップソー SK11可変溝切りチップソーSK11(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
チップソー(金属サイディング用) HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(金属サイディング用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
石こうボード用チップソー SK11石こうボード用チップソーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
建工快速 いあい斬り 木工用 アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等関連資料(0.93MB)
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
ドイツファインマックス石膏ボード用 チップソージャパンドイツファインマックス石膏ボード用チップソージャパン
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ドイツベストマックス チップソージャパンドイツベストマックスチップソージャパン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
金属サイディング用チップソー ツムラ(津村鋼業)金属サイディング用チップソーツムラ(津村鋼業)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20適合材金属サイディング
鉄人の刃 Heaby Weight Class アイウッド鉄人の刃 Heaby Weight Classアイウッド
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
超厚物鉄工刃150mm マキタ超厚物鉄工刃150mmマキタ
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
超厚物鉄工用チップソー鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ)エキスパート ステンレス用 チップソーBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途ステンレス材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数30本体寸法(mm)136×136×1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)136穴径(mm)20
YSK  GLカッター  板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
五充拳 鶴 石膏ボード用 Y'sGOD五充拳 鶴 石膏ボード用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)