絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(35)
  • 110(6)
  • 125(8)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 147(3)
  • 150(2)
  • 160(12)
  • 165(6)
  • 174(1)
  • 180(41)
  • 185(6)
  • 192(1)
  • 230(3)
  • 255(7)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(5)
  • アルミ(19)
  • サイディング(12)
  • ステンレス(26)
  • 木工(18)
  • 樹脂(13)
  • 石膏ボード(8)
  • (49)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(104)
  • 25.4(5)
  • その他(2)
刃数
  • 36
  • 20(36)
  • 22(40)
  • 24(75)
  • 28(52)
  • 30(71)
  • 32(56)
  • 40(140)
  • 42(105)
  • 46(32)
  • 48(42)
  • 50(45)
  • 52(130)
  • 54(27)
  • 56(62)
  • 60(103)
  • 64(45)
  • 72(67)
  • 80(79)
  • 100(69)
刃厚(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(13)
  • 1.1(4)
  • 1.2(9)
  • 1.3(7)
  • 1.4(13)
  • 1.5(12)
  • 1.6(13)
  • 1.7(2)
  • 1.8(21)
  • 1.85(10)
  • 1.9(2)
  • 2(11)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アイウッド(19)
  • SK11(11)
  • モトユキ(10)
  • マキタ(8)
  • TRUSCO(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • チップソージャパン(4)
  • Y'sGOD(4)
  • 新ダイワ(3)
  • 谷テック(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 若井産業(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • ツムラ(津村鋼業)(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • レヂトン(2)
  • マツモト機械(2)
  • 大日商(2)
  • 三高(2)
モノタロウ・アイウッド・SK11・モトユキ・マキタ・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・チップソージャパン・Y'sGOD・新ダイワ・谷テック・HiKOKI(ハイコーキ)・若井産業・ハウスビーエム・ツムラ(津村鋼業)・EFFORT(エホート)・レヂトン・マツモト機械・大日商・三高・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(35)
110(6)
125(8)
147(3)
160(12)
165(6)
180(41)
185(6)
230(3)
255(7)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(139件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー オールラウンド モノタロウチップソー オールラウンドモノタロウ(63件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)Y'sGOD(40件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップソー マキタチップソーマキタ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から10日以内出荷
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッドチップソー プレミアム(鉄・ステンレス)アイウッド(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
黒タフ 鉄ステンレス用 SK11黒タフ 鉄ステンレス用SK11
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌々日出荷
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)新ダイワ
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
万能型チップソー TRUSCO万能型チップソーTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
軟鋼材用チップソー マキタ軟鋼材用チップソーマキタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鉄TETSU 鉄切チップソー SK11鉄TETSU 鉄切チップソーSK11(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。 高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。内径(Φmm)20材質台金:SK5
トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOトクマルチップソー(鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
充電かまいたちフッ素スリット SK11充電かまいたちフッ素スリットSK11
1,498税込1,648
1個(1枚)
当日出荷から9日以内出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
プレミアム アルミ アイウッドプレミアム アルミアイウッド
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
適合切断材アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
建工快速 アルミ用チップソー アイウッド建工快速 アルミ用チップソーアイウッド
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGODパウダーチタンチップソー(プロメタル)Y'sGOD
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm WIZ'A鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mmWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36Pシルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
859税込945
1個(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
PREMIUM石こうボード用チップソー アイウッドPREMIUM石こうボード用チップソーアイウッド
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ホワイトフッソ
用途石こうボード穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1寸法(mm)H185×W150×D5適合材石こうボード
スーパーマテリアルソー アイウッドスーパーマテリアルソーアイウッド
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類切断能力(mm)鉄鋼3
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
1,198税込1,318
1個(1枚)
当日出荷から9日以内出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
低騒音軟鋼材用チップソー185 マキタ低騒音軟鋼材用チップソー185マキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音)外径(Φmm)185内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.5刃数36適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F適合材一般金工切断可能肉厚(mm)1.2~6刃先厚(mm)1.9
鉄鋼鉄人 チップソージャパン鉄鋼鉄人チップソージャパン
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
チップソー(板金用) TRUSCOチップソー(板金用)TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
DCチップソーシリーズ マキタDCチップソーシリーズマキタ
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様・低振動モデルDCホワイトチップソー低振動+鋭い切れ味・バリューモデルDC軽快チップソー鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60Dエンジン式刈払機にも対応。刃数36外径(mm)255関連資料(2.87MB)グリーン購入法適合

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)