絞り込み
ブランド
- 栄進化学
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(2,702)
- パナソニックコネクト(1,553)
- エスコ(674)
- マイト工業株式会社(626)
- SUZUKID(スズキッド)(572)
- アサダ(457)
- 阪口製作所(441)
- TRUSCO(386)
- 日酸TANAKA(370)
- ミラー(ウエルドクラフト)(326)
- トーキン(310)
- ヤマト産業(295)
- ニツコー熔材工業(287)
- IKURATOOLS(育良精機)(275)
- 千代田精機(271)
- PWT社(265)
- 小池酸素工業(253)
- 三立電器工業(225)
- 新ダイワ(222)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

マグナトロン 蛍光磁粉液
栄進化学(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
ハンディマグナ A-4
栄進化学¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140
LED型ブラックライト S-35LC AC100V50/60Hz
栄進化学取扱い終了LED型ブラックライトで瞬時点灯・長寿命・省エネルギーな商品です。 近接でも広い照射が可能です。 新設計リフレクターにより、ムラのない照射ができます。 ハレーションカットフィルター装着により、無駄な反射を抑制しています。用途蛍光磁粉探傷および蛍光浸透探傷、油漏れ検査にトラスコ品番764-4604質量(kg)4電源(V)AC100規格JISZ2320-3、JISZ2323、ASMESec.V、ASTME1417、ASTME1444ケーブル長(m)1次側2.5/2次側3紫外線放射強度(μW/cm2)4500μW/cm2(距離381mm)LED寿命(時間)10000(設計寿命)
UV-LED Black Light S-60LC
栄進化学取扱い終了ハンディタイプUV-LED Black Light(電源BOX無し) 電源を内部に搭載、プラグをコンセントに接続すれば点灯可能 オイラー・スプレー作業を考慮した握りやすいグリップ形状 金属反射鏡により安定した紫外線照度と広い照射範囲 防塵・防滴構造により、埃や突然の水はねにも安心な仕様(IP41防塵・防滴レベル ※防水・防塵ではありません) JIS Z 2323規格準拠 手元スイッチによりUV LED/白色(可視光)ランプの点灯・消灯が可能 Vカットガラスを標準装備しており、検査に不要な可視光を大幅カット アース付電源コードを接続することで広い範囲の作業が可能(延長コードの接続は20mまで、接続部が水で濡れないように注意してください)用途蛍光磁粉探傷及び蛍光浸透探傷、油漏れ検査用電源(V)AC100±10%(50/60Hz)定格一次電流(A)0.2消費電力(W)20(最大)光源UV-LEDピーク波長(nm)紫外線:365±5寿命LED設計:10000時間(保証時間ではありません、使用環境・方法により異なります)再点灯時間即時点灯紫外線放射強度(μW/cm2)3000以上(距離381mm中心)表面温度(℃)使用中:50未満(周辺環境25℃時)照射範囲有効:約Φ125mm(紫外線照度1,000μW/cm2以上の範囲 距離381mm)使用環境温度(℃)周辺温度:5~40寸法(mm)灯具:Φ94×150×245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:330×280×120ケーブル長(m)3(アース付)質量(kg)収納ケース:約2.4(本体含む)質量(g)灯具:約600(ケーブル含まず)相対湿度20~80%(但し結露の無いこと)仕様可視光:白色LED、紫外線光源の可視光対策:Vカットガラス(標準装備)、紫外線高原の可視光量:10ルクス未満(距離381mm)、半値全幅(FWHM):30nm以下











![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)