絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業
  • モノタロウ(52)
  • SUZUKID(スズキッド)(113)
  • TRUSCO(72)
  • パナソニックコネクト(52)
  • 阪口製作所(47)
  • 新富士バーナー(46)
  • ダイヘン(41)
  • 神戸製鋼(39)
  • ヤマト産業(26)
  • マイト工業株式会社(26)
  • サクラクレパス(24)
  • 星光製作所(22)
  • ニツコー熔材工業(22)
  • 三立電器工業(21)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(20)
  • エスコ(19)
  • ウエルドテック社(18)
  • プリンス(フカシロ)(16)
  • 山本光学(16)
  • 千代田精機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19寸法F(mm)14規格小池ミニコック主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロミニタックル 小池酸素工業

    アポロミニタックル

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
    用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業

    アポロコック アセチレン用プラグ

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途自動機または手持吹管とのホース接続用寸法H(mm)19仕様燃料ガス用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • ゴールドアレスター 小池酸素工業

    ゴールドアレスター

    小池酸素工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
    全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
  • アポロコック 分岐用 小池酸素工業

    アポロコック 分岐用

    小池酸素工業(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
  • 酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業

    酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業

    アセチレン調整器 まもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
    用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
  • 自動切断火口 小池酸素工業

    自動切断火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断くん 小池酸素工業

    切断くん

    小池酸素工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷
    工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
    セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品