溶接用品 :「バーナー用火口」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2442
全長(mm)92
質量(g)120
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)35
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
適合S-130
トラスコ品番816-2438
全長(mm)67
質量(g)50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)15
火炎形状細炎
発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)
ねじサイズメネジM8×1.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)1500
仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
火炎形状棒状炎
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2445
全長(mm)152
質量(g)320
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)25
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])1500
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2443
全長(mm)110
質量(g)195
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)50
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口HB用19
使用吹管スタンドバーナー
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口HB用15
使用吹管スタンドバーナー
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途EA330A、KT用
エスコ品番EA330A-1
火口径(Φmm)14
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2439
全長(mm)200
質量(g)640
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)100
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2444
全長(mm)128
質量(g)235
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)60
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。
幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。
プロパンボンベ使用。
安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎形状幅広炎
火炎温度(℃)1300
トラスコ品番495-3801
全長(mm)910(本体部)
質量(kg)1.9(ホース含む)
使用燃料プロパンガス
火口幅:165mm(内寸)
発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
導管長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ
エスコ品番EA300-2
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)670
質量(g)860
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7
火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)660
質量(g)1000
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7
火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3
接手取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1200
ホース長さ(m)2
TKG品番9-0776-1601
TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)900(火口付)
質量(g)1840(火口付)
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06
ガス消費量(L/h)1000(標準状態)
火口番号No.50
火口径(Φmm)50×1.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3240
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)90
質量(g)45
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-23
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス
寸法(mm)169×42×93
質量(g)約175
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大約1400
燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53
発熱量(W)最大1900
着脱方式容器:押込半回転方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番543-3065
材質樹脂、ステンレス
色カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9
材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)約201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大1400
連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。
火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
使用時間(分)約15
連続使用時間約20秒
アズワン品番64-8573-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3241
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)35
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-22
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
火口の伸びる小型トーチバーナー。
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。
多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
ガス充填式で繰り返し使用できます。
CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。
火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。
関連資料(0.57MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。