カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • ガス溶断・溶接(4)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(4)
        • ガス トーチ/バーナー(5)
        • ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒(23)

溶接用品 :「硬ロウ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
  • アルミ硬ロウ
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ硬ロウ 新富士バーナーアルミ硬ロウ新富士バーナー(14件のレビュー)
759税込835
1パック(5本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付 新富士バーナーロウ材 フラックス付新富士バーナー(25件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
一般用銀ロウ 新富士バーナー一般用銀ロウ新富士バーナー(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう アサダりん銅ろうアサダ(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1kg)
当日出荷
棒長(mm)500質量(kg)1
強力銀ロウ 新富士バーナー強力銀ロウ新富士バーナー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
初心者用銀ロウ 新富士バーナー初心者用銀ロウ新富士バーナー(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ロウ材 新富士バーナー粉末ロウ材新富士バーナー(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ TRUSCO銀ロウTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5本)
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
アルミ硬ロウ TRUSCOアルミ硬ロウTRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10本)
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナーアルミ硬ロウ用フラックス新富士バーナー(14件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス 新富士バーナー銀ロウ用フラックス新富士バーナー(15件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソルダー 新富士バーナーアルミソルダー新富士バーナー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
細工用銀ロウ 新富士バーナー細工用銀ロウ新富士バーナー(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(3本)
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8長さ(mm)300トラスコ品番376-9216質量(g)18使用温度(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ銀ロウ用フラックスBBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(150g)
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
リン銅ロウ 新富士バーナーリン銅ロウ新富士バーナー(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5本)
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材用フラックス 新富士バーナーロウ材用フラックス新富士バーナー(2件のレビュー)
959税込1,055
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気ロウ付機 アサダ電気ロウ付機アサダ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
軟ロウ付1 5/8インチ銅管(MAX)
ハンディターボ アサダハンディターボアサダ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610g)
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
マルチガス アサダマルチガスアサダ(1件のレビュー)
529税込582
1本(190g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。仕様ねじ込み式対応逆さ使用可成分プロパン30%、ブタン70%トラスコ品番392-1794質量(g)360内容量(g)190適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
フラックス TRUSCOフラックスTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(20g)
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20
NEOターボホースシングルセットケース付 アサダNEOターボホースシングルセットケース付アサダ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
NEOターボホースシングルセット アサダNEOターボホースシングルセットアサダ
11,980税込13,178
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
NEOターボホースダブルセット アサダNEOターボホースダブルセットアサダ
15,980税込17,578
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
NEOターボホースダブルセットケース付 アサダNEOターボホースダブルセットケース付アサダ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCOTAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
ロキシー400Lキット アサダロキシー400Lキットアサダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCOTAS MAPPターボ火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナースクリュー炎で作業効率抜群セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCOTAS MAPP小リング火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー取り回しやすいリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
ロウ付け用フラックス アサダロウ付け用フラックスアサダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)スパークエース(ボンベ付)Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー初心者用アルミ硬ロウ新富士バーナー(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
104,900税込115,390
1パック
8日以内出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-57入数500g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)エスコ
38,500税込42,350
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820アズワン品番64-7832-58入数150g入
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-61入数150g入

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品